衣服掛けのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
139件の「衣服掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「えもんかけ」、「ハンガーラック」、「衣類掛け」などの商品も取り扱っております。
工具不要で簡単に組立が可能です。 高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。 キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。 材質 パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン 質量(kg) 1.85 ブラック 耐荷重(kg) 20 材質(キャスター) ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 810×420×885~1530 パイプ径(Φmm) ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25 キャスター径(Φmm) 40 取扱説明書 (0.6MB)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

コンパクトに省スペースで収納できるポールハンガーラック。事務所入り口のエントランスへの設置に最適。バッグや帽子、コートをひとまとめに。土台におもりが入っており安定感もあります。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 質量(kg) 4.5
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐荷重120kg、衣類をたくさんかけても移動可能な頑丈ハンガーラック。上下2段タイプで収納量が大きいのに、スリムな形状。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動可能。5cm単位で高さを5段階に調節可能で、服の着丈に合わせて高さを変えられる。パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節するタイプなので、より頑丈な仕様に。サイドにはフック部がついており、お気に入りをチョイ掛けしておくことも可能。キャスター付き。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 材質 スチール(クロムメッキ) 厚さ(mm) ハンガーバー:25 質量(kg) 6.1 タイプ 2段式 耐荷重(kg) 120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 960×405×1295~1895 内寸(幅W×高さH)(mm) 【ハンガーバー】上段:845×250(ベタ付け時)・645~845(ノブ使用時)、下段:840×820
1台
7,998 税込8,798
欠品中

ツヤのないマットな黒色のハンガーラック。工具不要でかんたん組み立て可能。スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。
用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラックとして。部屋干し 室内干し ハンガー クローゼット 収納 寝室 子供部屋 リビング 玄関 ナチュラルインテリア。 材質 スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン オールブラック(ツヤなし) 耐荷重(kg) 約15 組立時間 約20-30分
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2段式のパイプハンガーラックです。 キャスター付なので移動も簡単です。
用途衣服用 材質 パイプ部/スチール 、樹脂部/ポリプロピレン 耐荷重(kg) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約85~120×44×85~160 ブラック 質量(kg) 約4 パイプ径(Φmm) ハンガー部/28、脚部/32、横ボール/19 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB) 収納の目安 ジャケット約38着
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ポールタイプなので場所を取らずに、コートやカバンなどをすっきり収納可能。 5つのフックは上下左右お好みの位置に設置可能。(フックを立てると調整、倒すと固定できます) 事務所の入口やエントランスにおすすめ。
用途コートハンガーに。衣服の収納に。 材質 本体:スチール+ABS+PP、スタンド:スチール+PE 質量(kg) 4.7 (本体)ブラウン、(フック)ブラウン+ブラック 耐荷重(kg) (バー1本あたり) 約1.5 本数 ハンガーバー:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約30×30×176 取扱説明書 (1.2MB)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SL10Kシリーズ
UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
極数 2極単投 端子形状 タブ端子 スイッチ ON-OFF。接続端子:(1-2、3-4) - 仕様 作動力:3.92~12.7N (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)。抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)。最小定格:AC/DC5V 10mA 耐電圧 AC1500V 1分間(端子-端子間) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V)(端子-端子間) 寿命 (電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回。(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回。(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回。(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回。(電気的)抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ) (初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
439 税込483
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タテとヨコに伸縮できるハンガーラック。掛けたいものや、お部屋のスペースに合わせて伸縮可能。最大内寸高さ169cmで、長尺物のワンピースやコートも収納可能お部屋に合わせやすい。キャスター付で移動やお掃除の際に便利。サイズ調整はノブ式の簡単仕様です。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 材質 スチール(クロムめっき、粉体塗装) 質量(kg) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 805~1220×490×1110~1835 耐荷重(kg) (全体)30 組立時間 約20~30分 内寸(幅W×高さH)(mm) (ハンガーバー)630~1080×970~1690 収納の目安 (シャツ)20~30着
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で組立簡単。
材質 本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂 質量(kg) 1.7 総耐荷重(kg) 15 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 810×440×900~1560
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

格子型のオープンタイプのシューズロッカー。
材質 スチール ホワイトグレー 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×318×185 関連資料 ※使用上のご注意(0.04MB) なし グリーン購入法 適合
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品 十字穴付なべタッピンねじ3.5×30 吊下荷重N(kgf) 58(5.8) 奥行(mm) 40 取付け方法 壁付け 種類 標準 耐荷重(N) 58 付加機能 なし
1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐荷重85kg、衣類をたくさんかけても移動可能な頑丈ハンガーラック。直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動可能。5cm単位で高さを5段階に調節可能で、服の着丈に合わせて高さを変えられる。●パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節するタイプなので、より頑丈な仕様に。本体重量は5.5kgと軽いのに、丈夫な仕様。サイドにはフック部がついており、お気に入りをチョイ掛けしておくことも可能。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 質量(kg) 5 耐荷重(kg) 85
1台
6,488 税込7,137
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シワなく衣類を収納するのに適したデザイン性のあるスタイルハンガーです。ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。
材質 ハンガーパイプ:粉体塗装 パイプ:粉体塗装、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード 寸法(mm) 640×400×1500 質量(kg) 約7 タイプ プレミアムボード1枚 耐荷重(kg) 全体20、パイプ10、棚板10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約640×約400×約1500 ケース容量(L) 23.7 収納の目安 ジャケット等の冬物 約10着、シャツ・ブラウス等の夏物 約18着
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着丈に合わせて上下伸縮可能なパイプハンガーラックです。 キャスター付で移動も楽にでき、組立も工具いらずで簡単にできます。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 耐荷重(kg) 約15
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納力たっぷりのブティックハンガー。プッシュタイプで楽に高さ調整が可能。キャスター仕様。頑丈設計。
用途パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。 材質 スチール(クロムめっき、エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト 耐荷重(kg) 80 組立時間 20~30分
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下左右伸縮可能なパイプ式のハンガーラックです。 工具不要で簡単に組立が可能です。 高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。 キャスター付きで移動もラクラク
用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。 材質 パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン 質量(kg) 1.98 ブラック 耐荷重(kg) 20 材質(キャスター) ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 785~1160×420×885~1530 パイプ径(Φmm) ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25 キャスター径(Φmm) 40 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

スタジオ・エヌ5秒ハンガー
服をかける+たたむをこれ1本で可能。下に下がっていた衣服をたたみ上げて従来の収納スペースを約半分にすることが出来ます。お店のような空間収納を実現。
用途・店舗での衣類の空間節約に。・クロークの整理、整頓に。・ホテルでの衣服掛けに。 仕様 Ver.2 材質 ポリプロピレン ブラック 区分 新品 質量(g) 約86(1本あたり) 耐荷重(kg) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 45×2×20
1セット(3本)
789 税込868
3日以内出荷