衣類乾燥機台のおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
154件の「衣類乾燥機台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯乾燥機台」、「衣類乾燥機 スタンド」、「乾燥機 ラック 台」などの商品も取り扱っております。
本体の横幅は洗濯機に合わせて調整可能です(70~91cm)。洗濯機に合わせて棚の高さが調整ができます。
用途洗濯機まわりをスッキリ収納できるワイドメッシュ棚。 材質 (本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ) ステン/ホワイト 質量(g) 3800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×320×1360
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷

洗濯機と独立して使用が可能です。
用途日立衣類乾燥機用の独立スタンド トラスコ品番 201-3588 幅(mm) 610~850 厚さ(mm) 513 質量(kg) 11.5 シルバーグレー 高さ(mm) 1040~1330 奥行(mm) 513 アズワン品番 64-8484-60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

洗濯機のサイズに合わせて伸縮して設置できるランドリーラック。 洗濯機設置後でも、本品の設置がしやすいオリジナル構造。 棚板、ワイヤーネット、カゴ、ハンガーバーと収納たっぷり。 棚板は左右と背面にこぼれ止め付き。ワイヤーネットは設置場所を左右選択可能。 脚部は個別に段差調節可能、防水パンなどの段差を緩和し設置可能(5cm間隔、3段階)。
用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。 質量(kg) 19 耐荷重(kg) 20 内寸(mm) 棚下:幅715~835、高さ345/395 材質(フレーム) スチール(粉体塗装) 材質(棚板) 合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 65.5~90.5×40.5×180 組立時間 約10~20分 取扱説明書 (2.07MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1組
75,600 税込83,160
当日出荷

コンパクトで3kgの大容量衣類乾燥機 洗練されたデザインとどこでも持ち運べ設置可能。軽量設計(本体重量17kg) 騒音レベル45.6db日常会話レベルの静音&低振動 2つのPTCヒーターにて衣類を傷めない温度60度以下にて乾燥可能 3重のフィルターにて衣類のホコリをキャッチ マルチトレー付きなので靴、帽子、お人形など乾燥可能
容量(kg) 3 本体質量(kg) 17 騒音値(dB) 45.6
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質 内槽:ステンレス 幅(mm) 約490 質量(kg) 約17 高さ(mm) 約585 種類 乾燥機 奥行(mm) 約400 電圧(V) AC100 消費電力(W) 850 回転数(min-1[r.p.m]) ドラム:約53 容量(kg) 乾燥機:2.5 タイマー設定 20分刻みで最大200分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

洗濯機の設置後に取付可能なランドリーラック。 幅伸縮可能でスペースを有効活用。 小物を置くのに便利な棚付き。 付属のプラスチック棚3枚で伸縮時の棚板デッドスペース解消。 大型タオルバー上下2本付き。
用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 61~93×60×182 材質(フレーム) スチール(粉体塗装) 材質(棚板) ポリプロピレン 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:550~870×570×122/126(高さ2段階調節)、下棚:500×230×240/280(高さ2段階調節) 棚寸法(幅W×奥行D)(mm) 上棚:500×230 取扱説明書 (0.55MB)
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」・内部を高温にして除菌1効果を高める「約75 ℃除菌1」コース・運転中の気になる音を低減する「2層ステンレスドラム」
種類 乾燥機 容量(kg) 5
1台
61,980 税込68,178
8日以内出荷

乾かしたい時に乾かせるちょい足し乾燥機 乾燥機がほしい!と思ったことはありませんか?悪天候で服が乾かない、明日急にシャツが必要になったけど乾くか心配、そんなときに乾燥機があれば…と思いますよね。でも値段が高かったり、置き場所の問題も。 この後付けできるちょい足し乾燥機ならまるっと解決!自宅の洗濯機上に乾燥機が導入できるのです。 最速10分!明日欲しいYシャツももう安心です。 この服、明日着たいのに乾くのに時間がかかる…その服、お任せください! デニムも作業着も、さくっと乾かします。洗濯機上に設置できるから、洗い終わったらそのまま干せるのも楽々ポイントです! 平日の溜まったYシャツも、週末にまとめて洗って乾燥!そのほか、ピンチハンガーも使用できるので洗濯で不足しがちな靴下も一緒に乾かせますよ。 バスタオルは数日使う!家族と使い回す!と言う方にもおすすめです。 温風を吹き付け、通気口から水分を逃すことで効率的に乾燥。本体にはオフタイマーがついているため、消し忘れの心配がありません。 本体のラックは伸縮が可能なので、自宅環境に合わせて設置することができます。また、タイマーは左右で付け替えが可能なのもポイント。
用途洗濯機上を有効活用!後付けできるちょい足し衣類乾燥機 寸法(mm) 本体 : 約 135×180×180、エアバッグ : 約 560×560×800、ラック:約 640 ~ 800×500×2000 質量(kg) 約5.3 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 1000 タイマー 0~90分 温度(℃) サーモスタット:90、ヒューズ:120 ケーブル長(cm) 約160(電源プラグ含む) 材質 本体: ABS、ナイロン、ラック:スチール、エアバッグ: ポリエステル 付属品 乾燥機、アタッチメント、ラック、エアバッグ、固定バンド 2本、六角レンチ、ネジ 27 本、短ネジ 3 本、蝶ナット 4 個、スペーサー 26 個、タイマーシール、取扱説明書 種類 乾燥機
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製のランドリーラック。ハンガーパイプ、小物の収納・整理に便利なメッシュ棚と小物掛けに便利なメッシュパネル付。
トラスコ品番 511-6546 網棚寸法(奥行D×幅W)(mm) 28×54
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

家庭用の衣類乾燥機。ステンレス製回転ドラム式。コンパクトサイズなのにワイシャツなら7~8枚、バスタオルなら3~4枚のサイズがあります。操作も簡単なので衣類乾燥機は初めてという方にもオススメします。
用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。 付属品 取扱説明書(保証書) 質量(kg) 12 消費電力(W) 720 電源 AC100V 50/60Hz 容量(kg) 2.5 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 505×475×578 運転音(dB) 52
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

仕様 アジャスター付き(調整範囲15mmまで) 材質 パイプ・棚類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン樹脂・ABS樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm) 600~930 高さ(mm) 1820 奥行(mm) 530 耐荷重(kg) 20
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できるランドリーラック。洗濯物をその場で干せるハンガーバー付。フック等が掛けられるメッシュパネルとバスケットが2付。
トラスコ品番 511-9260
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

アイリスオーヤマランドリーラック
洗濯機の上部空間を有効活用できるランドリーラックです。
ホワイト
1台
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に困りがちな洗濯機周りを有効に活用できる突っ張りランドリーラックです。丈夫でさびにくいステンレス巻きパイプを使用しています。棚は小物なども落ちにくいように、仕切り付きのメッシュパネルになっています。棚の高さは自由に調節が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 67~97×31×200~270 トラスコ品番 512-1434
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

幅は59~92cmの範囲で調整出来ます
材質 パイプ・棚・タオル掛け:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャップ:ポリエチレン エンドリング・パイプホルダー:ABS樹脂 ネジ・バネボタン:スチール(メッキ加工) 耐荷重(kg) 棚一段あたり:5 寸法(縦×横×高さ)(mm) 300×590~920×1550
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。
用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。
1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレスパイプのランドリーラック。 本体はサビに強いステンレスパイプを使用。 ちょっとした洗濯物を掛けられる便利な仮り掛けバー付き。 カフェカーテンを取り付けることで、収納物の目隠しができます。(カフェカーテンは付属していません。) 幅は伸縮調整でき、洗濯機や防水パンのサイズに応じて設置できます。 脚はアジャスター付きで5cmまで高さ調整可能。
材質 本体/ステンレスパイプ、成型部品/ポリプロピレン、その他 耐荷重(kg) トータル/15まで、各棚/5まで、バー/5まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 内/62~81 外/72~91×56×185 棚板有効寸法(mm) 奥行:約2.6
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

居場所に困る洗剤などをスッキリ収納。 入居してすぐに使えるランドリーラック。 壁面取付けだから見た目スッキリ。 必要なときだけ出して使えるハンガーパイプ付き。洗濯機から洗濯物を取り出してハンガーパイプに仮掛け。 湿気に強くお手入れ簡単。表面はポリエステル化粧板を使用。洗濯室にこもりがちな湿気に強い素材です。水はねや汚れにも強く、お手入れが簡単です。 石膏ボードでも取付けOK。壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるアンカーが石膏ボードにしっかり食い込みます。
付属品 アンカー×5本、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)×5本、座金×5本、ねじキャップ×5個 材質 ラック本体・可動棚/ポリエステル化粧合板、ハンガーパイプ/ステンレス鋼(クロム18%) 高さ(mm) 600 奥行(mm) 300 耐荷重(kg) 可動棚/5、下棚/5、ハンガーパイプ/5 最大引出長(mm) 可動棚/463
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)