表示器スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/07/29更新
153件の「表示器スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラムスタンド」、「ドールスタンド」、「キャスター付きスタンド」などの商品も取り扱っております。
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

キャスター付きスタンド
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ベースがU型ですのでスペースに余裕があります。
材質 支柱/鉄(クロームメッキ)、ベース/鋳鉄(塗装仕上) 高さ(mm) 700 シャフト径(Φmm) 16 アズワン品番 1-7490-01
1個
14,600 税込16,060
10日以内出荷

HW-G大型シリーズ用表示器スタンド台(台座部のみ)
適合機種 HW-G大型シリーズ
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷


パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 質量(kg) 計量台:約70、指示計:約1.55 高さ(mm) 計量台:260 電源 AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ケーブル長(m) 5 計量皿寸法W(mm) 1100 計量皿寸法D(mm) 1100 表示 質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 外形寸法D(mm) 1100 外形寸法W(mm) 1100 外形寸法H(mm) 263~268(指示計含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 指示計単体:275×160×111 消費電力(VA) 約20 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位 kg、pcs 状態表示 マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消毒殺菌剤やウェットティッシュ等を置く台としての機能とオリジナル表示を差し込み表示できる機能の1台2役。
文字内容 - トラスコ品番 811-5948 寸法(mm) 差込板:210×307(A4横面) 質量(kg) 約7.7 材質(本体) 本体:鉄(粉体塗装)、差込板:PET樹脂 タイプ 差込板付属(片面透明・片面白)、屋内用 取付方式 スタンド式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:380×400×1162
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質 支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm) 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション
折りたたみ機能付キーボードアームKA-01Aセット。 移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg) ~30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg) 1.2 材質 ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg) 2 アーム寸法(mm) Φ6×200 組立寸法(mm) 700×600×1070~1900 収納寸法(mm) (ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷


パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。
文字内容 - 材質 本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂 質量(kg) 3.8 取付方式 スタンド式 本体寸法(mm) (角)300×H1155mm
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POP掲示はおまかせ。 発泡パネルの掲示も可能。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。
仕様 組立 材質 本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×135×450~720
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
1個
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 スチール 質量(g) 394 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×130×390~720 TKG品番 9-2034-0101 TKG品番(2017) 6-1840-0101
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

AD-4402/AD-4404用指示計スタンド
仕様 AD-4402/AD-4404用指示計スタンド
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

高さ伸縮と角度調整が出来る表示スタンドです。オリジナル表示を差し込むことが出来ます。スマートでシンプルなデザインです。ベースに水を注入して重りとして使用可能です。
用途イベント会場などの案内標識に 取付方式 スタンド式 材質 (フレーム)アルミ、(伸縮棒・ベース)ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm) (フレーム)240×330 高さ(mm) 750~1250 ベース寸法(mm) 250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 センサー ロードセル方式 ひょう量単位 kg
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,300 税込20,130
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)