表示器付ラッチ錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
107件の「表示器付ラッチ錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 表示錠」、「ラッチ錠」、「表示 付 ラッチ 錠」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン シリーズ ステンレス鋼シリーズ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付ラッチ錠
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。ブラックが新しく加わりました。
用途公共トイレなどの扉に最適です。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン 付属品 ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)。ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) シリーズ d lineシリーズ
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質 亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂 仕様 取付ビス付き 付属品 ストライク シリーズ スライデックス 勝手 左右兼用 取付扉厚(mm) 30~40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕様 フラット 付属品 六角棒スパナ(非常解錠用) 推奨ねじ 六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm) 適合パネル厚さ(mm) 13、16、20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)HEWI 表示器付ラッチ錠
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
シリーズ HEWIシリーズ 仕様 その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。 付属品 十字穴付皿小ねじM6×12。十字穴付皿小ねじM4×20 ホワイト 適合パネル厚さ(mm) 13
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SUS304 付属品 取付用ネジ 種別 木製扉用 仕上 ペーパー 適合扉厚(mm) 28~40 バックセット 35mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質 ステンレス 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

適応パネル厚は13、16、20mmです。75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕様 段付 付属品 六角棒スパナ(非常解錠用)。戸当り 推奨ねじ 本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー 適合パネル厚さ(mm) 扉:13/16、側板:13/16/20
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

SYS(シブタニ)打掛錠
上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。
材質 亜鉛ダイキャスト 付属品 非常解錠キー、受け付 仕上 焼付塗装
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠
自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。 引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。 75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。 アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です
材質 ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 部品名称 表示付ラッチ錠 適合パネル厚さ(mm) 13 付属品 六角棒スパナ(非常解錠用) 仕様 非常解錠部:六角穴
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質 黄銅+樹脂 シルバー 仕上 サテンクローム
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質 黄銅+樹脂 シルバー 仕上 サテンクローム パネル厚(mm) 12~14
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質 真鍮 仕上 ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm) 36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品 十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上 サテン仕上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス 仕様 引手付 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合 (ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上 ヘアーライン セットねじ M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm) 30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠
ストッパー操作のいたずらで、無人のトイレブースを施錠されることを簡易的に防止する75°のストッパー機能付きです。 扉と側板のすき間が広く、手挟み防止に効果があります スペーサーは別売品です。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 適合パネル厚さ(mm) 13・16
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

バックセット:53mm
用途トイレ用(片ノブ) 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 対応戸厚(mm) 30~45 種類 ドアノブ 適合場所 トイレ 仕上 ステンレスヘアライン 機能 表示錠(1型) 取手 握り玉
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類 ドアノブ 仕上 ステンレスヘアライン 機能 表示錠(2型) 対応戸厚(mm) 26~42
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上 本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品 十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番 440-3835 質量(g) 120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

SUGICO(スギコ)平面ラッチ錠
耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途航空機(キッチン)・屋外用分電盤 付属品 補助板 材質 (ラッチ部)黄銅 幅(mm) 42 材質(本体) ステンレス(SUS304) 対応 MODEL:C-1101-2
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷