表示灯 ネオンブラケット サトーパーツのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオンブラケット」、「表示灯 100V」、「サトーパーツ ネオンランプ」などの商品も取り扱っております。
1個
479 税込527
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

材質(本体) クローム:黄銅、黒色:黄銅 レンズ色 R(赤)、G(緑)、Y(黄) 耐電圧 AC500V(1分間) 材質(絶縁体) P.B.T 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100MΩ以上 締付トルク(N・m) ナット:0.7 端子金具 L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm) 1.5~3.5 ナット二面幅(mm) 10 色(本体) B(黒)、CH(クローム) パネル取付方式 ナット締め付け RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

取付穴径(Φmm) 6.1 取付板厚(mm) 1.5~1.8 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 材質(本体) 黄銅 材質(絶縁体) PBT 使用温度範囲(℃) -40~85 端子金具 LEDリード線(□0.5) ナット二面幅(mm) 8 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.6 耐電圧(V/min) AC500
1個
499 税込549
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) ポリカーボネート 使用温度範囲(℃) -40~85 レンズ色 材質(絶縁体) PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 取付穴径(Φmm) 8.3 端子金具 はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm) 0.5~2.0 色(本体) パネル取付方式 ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC500
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 筒型ねじ式 種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 10 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 取付板厚(mm) 4.5(MAX) ナット二面幅(mm) 18 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm) Φ6.4×30 ナット締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC2000
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体) 黄銅 耐電圧 AC500V (1分間) 材質(絶縁体) PBT 端子金具 LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm) 1.5~3.5 ナット二面幅(mm) 10 パネル取付方式 ナット締め付け 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体) 黄銅 耐電圧 AC500V (1分間) 材質(絶縁体) PBT 端子金具 LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm) 1.5~3.5 ナット二面幅(mm) 10 パネル取付方式 ナット締め付け 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サトーパーツLEDブラケット
耐電圧(V/min) AC500 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 材質 本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT 端子金具 L.E.D.リード線 (□0.5) パネル取付方式 ワンタッチ装着 取付板厚(mm) 1.6 Max RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
298 税込328
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体) 黄銅 レンズ色 白 (赤、緑2色発光) 耐電圧 AC500V (1分間) 材質(絶縁体) PBT 端子金具 LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm) 1.5(MAX) ナット二面幅(mm) 9 パネル取付方式 ナット締め付け 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体) ポリカーボネート 耐電圧 AC500V (1分間) 材質(絶縁体) PBT (UL94V-0) 端子金具 はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm) 0.5~2.0 パネル取付方式 ワンタッチ装着 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体) 黄銅 耐電圧 AC500V (1分間) 材質(絶縁体) PBT 端子金具 LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm) 1.5~3.5 ナット二面幅(mm) 10 色(本体) クローム パネル取付方式 ナット締め付け 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) ポリカーボネート 耐電圧 AC500V(1分間) 材質(絶縁体) P.B.T 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100MΩ以上 端子金具 L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm) 1.6(MAX) 色(本体) OR(オレンジ) パネル取付方式 ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体) 黄銅 耐電圧 AC500V (1分間) 材質(絶縁体) PBT 端子金具 LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm) 1.5~1.8 ナット二面幅(mm) 10 パネル取付方式 ナット締め付け 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体) ポリカーボネート 耐電圧 AC500V (1分間) 材質(絶縁体) PBT (UL94V-0) 端子金具 はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm) 0.5~2.0 パネル取付方式 ワンタッチ装着 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体) ポリカーボネート レンズ色 R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青) 耐電圧 AC500V(1分間) 材質(絶縁体) P.B.T 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100MΩ以上 取付板厚(mm) 0.5~2.0 リード線 UL1007 AWG26 撚り線 色(本体) B(黒)、W(白) パネル取付方式 ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体) ポリカーボネート 耐電圧 AC500V (1分間) 材質(絶縁体) PBT (UL94V-0) 取付板厚(mm) 0.5~2.0 リード線 UL1007 AWG26 撚り線 パネル取付方式 ワンタッチ装着 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 ヒューズホルダ 取付方式 パネル取付 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ) P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体) ポリカーボネート 耐電圧 AC500V(1分間) 材質(絶縁体) P.B.T 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100MΩ以上 端子金具 L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm) 2.5(MAX) ナット二面幅(mm) 8 色(本体) R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青) パネル取付方式 ナット締め付け RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

角型 レンズ9×9mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体) ポリカーボネート 耐電圧 AC500V (1分間) 材質(絶縁体) PBT 端子金具 LEDリード線 (□0.5) 取付板厚(mm) 3.0(MAX). ナット二面幅(mm) 10 パネル取付方式 ナット締め付け 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ●定格電圧:3 → 24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●コード番号:229-4957 アズワン品番 65-7251-50
1個
419 税込461
7日以内出荷