- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 表示灯 200vのおすすめ人気ランキング
表示灯 200vのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新896件の「表示灯 200v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED表示灯 AC220V」、「表示ランプ」、「表示灯 緑 100」などの商品も取り扱っております。
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状
丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
光源
LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇
40K以下
強度
(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)
-20~55
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
耐衝撃(m/s2)
490
耐振動
10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)
2000以下
保護構造
IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状
その他
取付穴径(Φmm)
10
光源
LED
LEDランプ
Φ5
パネルカット寸法(mm)
10.2
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
5.2
形状
丸
光源
LED
汚染度(使用環境)
3
使用周囲温度(℃)
-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)
耐久性:500
振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
保護構造
IP65(防油形)
保存温度(℃)
-40~+80
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
定格電圧(V)
AC/DC24
形状
弾頭形
外径(Φmm)
80
光源
LED
仕様
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
弾頭形
光源
LED
取付
ネジ止めΦ16
質量(g)
20
レンズ形状
ポリカーボダイヤカット
電球
3W
用途パネルカットΦ30mm用
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
緑
形状
角
取付穴径(Φmm)
38
光源
LED
型式
UPQN426D
仕様
IDEC製
保護構造
IP40
付属品
LED 6V球付
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状
その他
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
LEDランプ
Φ3
パネルカット寸法(mm)
8.2
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
4.2
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
保存温度(℃)
-30~80
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)
200(誤動作)、500(耐久)
耐振動
5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)
Φ13.7
彫刻範囲(mm)
12×18
最大彫刻深さ(mm)
0.5
LED寿命(時間)
機械的:100万回以上。電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)。充電金属部と非充電金属部間:AC2000。異極端子間:AC20000。同極端子間:AC1000。接点端子とランプ端子間:AC1500。(照光部)。充電部とアース間:AC2000
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
取り付け形状
丸穴16mm
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
本体形状
一体形
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
保護構造
IP65
材質(リング)
アルミニウム
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状
丸
取付穴径(Φmm)
30.5
光源
LED
レンズ径(Φmm)
24
汚染度(使用環境)
3
衝撃(m/s2)
耐久性:500
振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
保護構造
IP65(防油形)
保存温度(℃)
-40~+80
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
定格電圧(V)
AC100~200
発光色
緑
レンズ色
緑
形状
その他
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
LEDランプ
Φ3
パネルカット寸法(mm)
8.2
結線方式
リード線
材質
ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)
1.5~2.5
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
耐熱温度(℃)
60
保護構造
IP65
取り付け形状
丸穴22mm