表示灯/ブザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
364件の「表示灯/ブザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警報ランプ付きブザー」、「パトライト ブザー付」、「ブザー パトライト」などの商品も取り扱っております。
仕様 Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65 端子形状 Push-in端子 定格絶縁電圧(V) 30 定格電流(A) 0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値) 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結しないこと) 使用電圧範囲(V) DC10.8~26.4 動作 断続音 耐電圧(V/min) 充電部と接地金属間:AC1000 定格使用電圧(V) DC12~24 使用周囲湿度(%RH) 20~85(ただし、結露しないこと)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプ
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 60 光源 LED インターフェース NPN/PNPオ-プンコレクタ ブザー音 連続音/断続音切り替え 引出し線線種 信号線・電源線:UL1007AWG22 引出し線長さ(mm) 850 音圧レベル(dB) 最大85(1m前方) 音色 ブザー 規格 CE適合品。UL認定品。RoHS対応品 材質 上部カバー:アロイ樹脂。グローブ:ポリカーボネート樹脂。ボディ部:ABS樹脂 取付 直付け 信号線接点容量 LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 点滅 速度/60min-1 動作 点灯・点滅 突入電流 ブザー100mA 保護構造 IP65
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 60 光源 LED インターフェース NPN/PNPオ-プンコレクタ 引出し線線種 信号線・電源線:UL1007AWG22 引出し線長さ(mm) 850 音色 ブザー無し 規格 CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 材質 上部カバー:アロイ樹脂。グローブ:ポリカーオネート樹脂。ボディ部:ABS 取付 直付け 信号線接点容量 LED:電源電圧以上25mA 動作 点灯 保護構造 IP65
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 40 光源 LED インターフェース NPN/PNPオ-プンコレクタ 引出し線線種 信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V 引出し線長さ(mm) 1000 音色 ブザー無し 材質 上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂。グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂。ボディ部・カバー:ABS樹脂。ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)。シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) 使用温度範囲(℃) -30~50 取付 ポール取付/壁掛けブラケット 信号線接点容量 電源電圧以上25mA以上 動作 点灯 保護構造 IP65(水平面取付時)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番 836-2024 セット内容 すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本) 幅(mm) 100 高さ(mm) 157 質量(g) 530 奥行(mm) 84.5 電源 AC100V 音量(dB) (警報音)約90、(報知器)約65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

タイプ 点灯、点滅/ブザーなし 動作種別 点滅無、ブザー無 外径(Φmm) 56 センサー タッチセンサ:なし 対応 (トランジスタ)NPN/PNP 光源 LED 取付場所 屋内 取付方向 全方向 点滅数(回/分) 60 音圧感度(dB) 88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ミニッコ66
独自の反射構造と超高輝度発光ダイオード(LED)採用により、両側方向からだけでなく、上方向からの視認性も向上。振動耐久性にも優れ、振動の加わる機器に安心してご使用頂けるLED表示灯です。内蔵スイッチにより点灯/点滅の切り替えが選択できます。
定格電圧(V) AC100 形状 弾頭形 外径(Φmm) 66 光源 LED 使用電圧範囲(V) 90~110 質量(kg) 0.25 消費電力(W) 2.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
赤/緑 材質 本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート 使用環境温度(℃) -10~40(但し、氷結不可) 保護等級 IP50 段数 2 電源(V) DC12
1台
7,898 税込8,688
14日以内出荷

ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状 丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 光源 LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇 40K以下 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃) -20~55 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 耐衝撃(m/s2) 490 耐振動 10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m) 2000以下 保護構造 IP65防油形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
14,730 税込16,203
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命 連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日) 仕様 裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式 トラスコ品番 745-0842 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 91×80×30 質量(g) 80(電池除く) 電源 アルカリ単3乾電池3本(別売)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 40 光源 LED インターフェース NPN/PNPオ-プンコレクタ ブザー音 連続音・断続音切り替え 音圧レベル(dB) 最大85(1m前方) 音色 ブザー 規格 CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 使用温度範囲(℃) -30~50 信号線接点容量 LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 点滅 速度/60min-1 動作 点灯・点滅 突入電流 ブザー100mA
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 60 光源 LED インターフェース NPN、PNPオープンコレクタ 引出し線線種 信号線・電源線:UL1007AWG22 規格 CE適合品、UL認定品 材質 グローブ:ポリカーボネート樹脂 取付 壁付け 保護構造 IP64 仕様 60積層式表示灯 材質(カバー) 上部:アロイ樹脂 材質(ボディ) ABS樹脂 ヒューズ容量(A) 0.5
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃) -20~+50(湿度85%以下) 保護構造 IP23 外径(Φmm) 162 引出し線長さ(mm) 電源線:320、信号線:300 音圧レベル(dB) 最大105(at 1m) 公称断面積(mm2) 電源線:0.75、信号線:0.3 外部接点容量(mA) 10以上 接点入力方式 無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル 8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示灯 SLシリーズ
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)