表示灯レンズのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
197件の「表示灯レンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表示灯カバー」、「パイロットランプ」、「プラスチックレンズ」などの商品も取り扱っております。

1個
21 税込23
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造 IP65 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個ほか
特価
43 税込47
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

光源 LED 付属品 取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm) 40 保護構造 IP40(閉鎖形) 端子形状 角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz) 50/60 保存温度(℃) -25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m) 2000以下 汚染度(使用環境) 3 色(本体) 黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm) 1~6 相対湿度(%RH) 45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

光源 LED 付属品 取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm) 36 保護構造 IP40(閉鎖形) 端子形状 角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz) 50/60 保存温度(℃) -25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m) 2000以下 汚染度(使用環境) 3 色(本体) 黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm) 1~6 相対湿度(%RH) 45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
999 税込1,099
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 光源 LED 汚染度(使用環境) 3 使用周囲温度(℃) -20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2) 耐久性:500 振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 保護構造 IP65(防油形) 保存温度(℃) -40~+80
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1セット(5個)ほか
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 寸法(mm) 色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm) 角穴31 光源 LED 保存温度(℃) -30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2) 1000 耐振動 5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm) 25×25 色(本体) 黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間) 約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
形状 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 光源 LED 汚染度(使用環境) 3 使用周囲温度(℃) -20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2) 耐久性:500 振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 保護構造 IP65(防油形) 保存温度(℃) -40~+80
1個
1,198 税込1,318
41日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
40 税込44
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)