- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 表示錠 サムターンのおすすめ人気ランキング
表示錠 サムターンのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新173件の「表示錠 サムターン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サムターン」、「非常解錠」、「トイレ錠」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛合金
適合扉厚(mm)
28~40
仕様
表示錠+サムターン
材質
亜鉛合金
色
艶消しブラック
適合扉厚(mm)
28~40
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
材質
亜鉛合金
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
28~36
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸
種別
室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)
シリーズ
SXシリーズ
錠前
非常解錠装置(エマーシル)
外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。
施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質
亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂
仕様
取付ビス付き
付属品
ストライク
シリーズ
スライデックス
勝手
左右兼用
取付扉厚(mm)
30~40
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質
真鍮
仕上
ダルクロームメッキ
適合扉厚(mm)
36~40
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。
米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。
公共建築協会評価品もあります。
(対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。)
NDシリンダーもあります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
勝手
なし
適合扉厚(mm)
33~43
錠前
サムターン、エマーシル錠(表示あり)
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。ブラックが新しく加わりました。
用途公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン
付属品
ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)。ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
シリーズ
d lineシリーズ
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
仕上
サテン仕上
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕様
フラット
付属品
六角棒スパナ(非常解錠用)
推奨ねじ
六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm)
適合パネル厚さ(mm)
13、16、20
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸
種別
室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)
シリーズ
SXシリーズ
適合扉厚(mm)
33~43
錠前
非常解錠装置(エマーシル)
材質
亜鉛合金
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
色
シャインニッケル
関連資料
組合せ表(0.58MB)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。
用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。
材質
レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト
対応機種
川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠
適合扉厚(mm)
28~42
バックセット(mm)
53