- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 表面実装ピンのおすすめ人気ランキング
表面実装ピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新6,964件の「表面実装ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリント基板補修」、「金メッキ端子」、「メッキ丸棒」などの商品も取り扱っております。
表面実装用基板に立てられるピンです。
DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。
仕様についてはHQシリーズと同じです。
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)
仕上
ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
3
寸法E(mm)
2
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面実装基板、アルミ基板、鉄基板、セラミック基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。
H.ICの足、特にパワーモジュールの足等に御利用頂くと便利です。
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)
仕上
ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)
2.54
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法E(mm)
2
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
上記の表面実装用ラッピング端子に位置出しが容易に出来るように位置決めピンをつけた物です。
材質
位置決めピン:リン青銅0.64□
取付穴径(Φmm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
2ピン及び3ピンが連結しています
リフローにかけられるタイプです。
推奨取付ランド
材質
ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
穴あきプリント基板を表面実装用H.ICにする時のH.IC用足として御利用下さい。
HZ-20シリーズの場合は、ピンを押し込むことによって、半田付時迄仮固定できます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
2.54mmピッチで20ピンが連結しています。
御自由な極数でカットして御利用下さい。
ジャンプソケット[JS-1]を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。
材質
ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
HWP-2P、3Pシリーズのピンが長くなった物です。
仕様はHWP-2P、3Pシリーズと同一です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面実装基板、セラミック基板、アルミ基板、鉄基板等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。
H.ICの足等にもご利用出来ます。
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法B(mm)
1.5
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
HHPシリーズとJHP-3の組合せによりスイッチの切替ができます。
JHP-3を挿入することによりON、抜去することによりOFFとなります。
リフローにかけられるタイプです。
材質
コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上
コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.3
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
50以上
H.ICの足になるピンです。
プリント基板に取付けて半田付して下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面実装用基板に取付けられるソケットです。
オスピンは、OP-1-2、OP-2-2、OJ-2が適合します。
材質
ボディ:黄銅:、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
1
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.45~0.6
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
70以上
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
47日以内出荷
ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
材質
真鍮
仕上処理
ニッケル下地金メッキ
プリント基板に取付けて電気的接点として御利用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質
黄銅
表面処理
ニッケル下地金メッキ
表面実装用プリント基板のチェック端子です。
サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。
上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。
パターンの放熱にも利用出来ます。
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント基板の上下導通用スルーホール不良を修理出来る端子です。
不良スルーホールに落とし込んで部品面、半田面両方から半田付して下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン間2.54mmピッチで、自作したハイブリド基板用の端子に最適。
サブ基板に取付ければ、スペーサーと信号線とを兼用できます。
基板取付け後ガイドから切り離してください。
種類
その他
材質(本体)
リン青銅
仕上処理
ニッケル下地スズメッキ
1袋(40ピン)
¥519
税込¥571
当日出荷