- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 表面検査ライトのおすすめ人気ランキング
表面検査ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新103件の「表面検査ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凹凸測定器」、「傷が見えるライト」、「太陽光 ライト 鈑金」などの商品も取り扱っております。
独自のマルチライトテクノロジーにより、ジョグダイヤルを回転させることで、緑・赤・白の3色にライトの色を切り替えできる高性能LEDフラッシュライトです。
色を替えても常にLEDの位置は中心を捉え、安定した照射が可能です。明るさ最大760lm(白)、照射距離は220m(白)で、点灯モードは5段階に設定できます。緑や赤の光は、製品のキズや異物を浮かび上がらせ、可視化させることができます。
MR-T3は、不良低減照明として、打痕・圧痕・キズの確認、塵埃や付着異物の確認、ウェルドライン、バリ、クラックの確認など製品の外観検査にご使用いただけます。
また、優れた耐衝撃性とIPX7の高い防水性能を備えているため、災害現場やアウトドア等過酷な環境下でも活躍するライトです。
用途表面検査、目視検査、キズ・異物の検出、透過検査、青系の色検出、検査全般、色判別
電球の種類
LED
電源
18650電池1個またはCR123A電池2個
明るさ(Lm)
最大760
保護等級
IPX7
付属品
USB充電ケーブル
寸法(mm)
25.4×37×147
質量(g)
155(電池含まず)
光源
CREE XP-L LED、CREE XP-E2 GREEN&RED LED
連続点灯時間
【緑】129Lm/7時間、30Lm/34時間、【赤】109Lm/4.75時間、23Lm/25時間、【白】760Lm/4.5時間、45Lm/31時間
照射距離(m)
【緑】160、【赤】122、【白】220
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類
LED
本体寸法(mm)
105(ズーム時:115)×36
材質
アルミ
質量(g)
100
電池
単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)
40×129(付属クリップ除く)
質量(g)
約150(電池含)
ピーク波長(nm)
375
点灯方式
ON→OFF
LED
日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
アズワン品番
8-6865-02
実用点灯時間
約20時間
電球の種類
LED
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)
0.2
寸法(mm)
Φ30×100
質量(g)
87
電源
単4電池3個
波長(nm)
375
アズワン品番
2-3772-01
照射量(μW)
(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
光源
高輝度白色LED×7粒
使用温度範囲(℃)
0~40
保護等級
IP40
1台
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。
シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。
プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。
ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。
切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。
凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。
シリコンウエハーの異物、キズ検査。
バーライト2用のスタンドです。
材質
鉄、アルミ、プラスティック
トラスコ品番
848-1880
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
129×129×187
アズワン品番
64-4388-62
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)
5
付属品
充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質
本体:アルミ、レンズ:PC
規格
IP65
電源
充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)
190×56×36
本体質量(g)
310
波長(nm)
390~405
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間
約4.5時間
取扱説明書
(3.7MB)
照射量(μW)
1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。
用途キズ、ホコリ等の検査に。
全長(mm)
140
色
ブラック
外径(Φmm)
37
点灯方式
ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFF
LED寿命(時間)
約3万で約90%まで低下
照射方式
ノーマルタイプ
電球の種類
日亜化学製チップ型LED(グリーン)
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能
米CREE社製LED
赤色+緑色+白色LED付
スイッチボタン色で電池残量確認機能
18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵
充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満)
ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。
野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります)
天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します)
本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
防塵防水性能
IP65
付属品
18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム
材質
超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)
首振:53
全長(mm)
首振:132、直:160
色
黒
質量(g)
205(内蔵電池含む)
落下距離(m)
1
光度(cd)
10000
直径(mm)
29
明るさ(Lm)
950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)
照射距離(m)
200
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。
LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm)
本体/214×38×34、電源部/160×44×65
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
8
電源
AC100V(50/60Hz)
光源
高輝度白色LED7個
照度(Lx)
15000(150mmにて)
アズワン品番
2-7768-21
1個
¥48,200
税込¥53,020
12日以内出荷
サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。
発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。
可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。
強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。
熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。
防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。
点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)
31×31×93
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約75g
光源
日亜化学製UV-LED(3灯/9灯)
波長(nm)
375
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)
LED
3灯
実用点灯時間
(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カラーレンズを交換せずダイヤルで簡単切替が出来る利便性の高い仕様になっております
赤、青、緑のLEDライトを搭載しておりサイン等を送るのに便利です
電球の種類
LED
使用電池
単四アルカリ電池×3(付属)
明るさ(Lm)
110
全長(mm)
123
防水性
簡易防水
材質
アルミニウム
質量(g)
150
直径(Φmm)
29
点灯方式
白/赤/青/緑
連続使用時間(時間)
約48~60(色による)
色(本体)
ブラック
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
質量(g)
約85(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)
31×93(付属クリップ除く)
ピーク波長(nm)
375
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本
点灯方式
ON→OFF
電球の種類
LED
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用
・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です
・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様
・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です
・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内
防水保護等級
IP44(生活防水)
消費電力(W)
10
マグネット
あり
セット内容
ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書
材質
PC/ABS
本体質量(g)
約306
全光束(Lm)
約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約96.5×36×268
光源
Bridgelux×1粒
色温度(K)
約5000
充電器出力
5V/1.2A
充電器入力
AC100~240V
電池寿命
充放電サイクル回数約500回
電源タイプ
電池式
光色
昼白色
ライト角度調整(°)
(ヘッド部)前後160
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
95
点灯時間(時間)
LOW:約7以上、HIGH:約3以上
照射角度(°)
約120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。
単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。
バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。
オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。
寸法(mm)
224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)
質量(g)
370(照射ヘッド部のみ/300g)
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
8
保護等級
IP40
光源
高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)
150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)
調光方式
無し
調整機能
【照射広がり角調整機能】無し/固定
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。
樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。
360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
寸法(mm)
26×38×168
質量(g)
187.5(電池含まず)
電源
18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売)
光源
UV LED、CREE XP-L LED
紫外線波長(nm)
365
明るさ(Lm)
白:800
電球の種類
LED
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。
人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。
本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査
電球の種類
LED
電源
本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025
光束(Lm)
1000
防塵防水性能
IP65
付属品
リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース
寸法(mm)
550×35×29
質量(g)
345
光源
LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個
色温度
約3000K - 約6000K の間で30段階
照度(Lx)
1000(0.5m)、385(1m)
LED色
電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤
充電時間(時間)
約3~4
演色指数(Ra)
95
連続点灯時間(時間)
2~32(点灯モードにより異なる)
調光範囲
30段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。
600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に
アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック
アップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の
機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番
244-0879
全長(mm)
151
色
ブラック
本体質量(g)
約170(電池含)
保護等級
IP68
寸法(Φ×mm)
Φ35×151
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約5
光束(Lm)
ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-10
照射距離(m)
ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
530mmの照射幅で広範囲の検査を実現
従来型の「バーライトシリーズ」では対応ができなかった大きなワークへの検査が可能に。
照射幅は従来のバーライトⅡ型の3倍。
質量(kg)
1.6
質量(g)
800(照射ヘッド部のみ)
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
24
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)
電源コード:1800
光源
高輝度白色LED21粒
照度(Lx)
150mm:19000Lx,200mm:15000Lx,300mm:10300Lx,400mm:7100Lx
防塵防水性能
IP20
照射角
6°
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷