袋 大きいサイズのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
233件の「袋 大きいサイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きい袋」、「布団袋 ポリ」、「頑丈な袋」などの商品も取り扱っております。
1m50cm×3mの超大型サイズ!厚くて丈夫、大きい荷物のカバーに最適。
用途長大物の梱包や機械のホコリよけ、雨・風よけのカバーに。 容量(L) 150 材質 ポリエチレン 入数(枚) 1 寸法(横×縦)(mm) 1500×3000
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

1m30×1m80cmの特大サイズ! 自転車のカバーやフトンや家具の保護。 非常時のシート等にもご使用いただけます。
用途園芸・レジャーのシートやカバー 容量(L) 150 材質 ポリエチレン 入数(枚) 1 寸法(横×縦)(mm) 1300×1800
1枚
699 税込769
当日出荷

特大ポリ袋! クッションやぬいぐるみ、布団や額縁など大きい商品に最適!大型の手抜きポリ袋なので大きくかさばるものに便利です。B2サイズのパネル等が入ります。業務用50枚仕立て。
入数(枚) 50
1包(50枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。 電線と電動部との接触面積が大きい。 一目で分かるサイズ別色分け。 耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。 自己消火性(UL94-v2)。
種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 20 規格 JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品。国土交通省電気設備工事共通仕様書記載。都市基盤整備公団工事共通仕様書記載。全日電工連推奨品。(社)全関協推奨品。内線規定記載。<PS>Eマーク適合 適合規格 PSE、認定検査機関名(JET) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0(銅/単線) 特性 耐熱
1袋(5個)ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。10個のコース設定が可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。 仕様 【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz) 寸法(mm) 【シール下】585 質量(kg) 210 容量(L) 【チャンバー】68.1 電源 AC200V3相(50/60Hz) コンセント形状 3P接地-20(A)ストレート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【チャンバー開時】660×910×1395【チャンバー閉時】660×910×950 機能 【ガス封入装置】標準装備ノズル4本 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【チャンバー】617×642×220 消費電力(kW) 3.3(50/60Hz) 有効寸法(mm) 【シール】550 電動機(kW) 2.0/2.4(50/60Hz)
1台
1,665,000 税込1,831,500
4日以内出荷

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1枚ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに 寸法(横×縦)(mm) 600×900 材質 ポリプロピレン 茶色 種別 再生材使用 質量(g/枚) 66 関連資料 よくある商品Q&A(0.4MB)
1袋(5枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手の特大サイズのポリ袋。 E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に 材質 高密度ポリエチレン(HDPE) 入数(枚) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様 スリーブ径 = 5mm。色 = グレー。材質 = PET。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = あり。最小ケーブル径 = 3mm。最大ケーブル径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。代表規格 = RoHS対応, UL1441 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5m)
709 税込780
5日以内出荷

RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様 スリーブ径 = 5mm。色 = 黒。材質 = PET。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = あり。最小ケーブル径 = 3mm。最大ケーブル径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。代表規格 = RoHS対応, UL1441 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5m)
969 税込1,066
5日以内出荷

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様 (ラミネート)なし トラスコ品番 412-7625 幅(mm) 870 質量(kg) 1.4 奥行(mm) 870 投入口寸法(径×高さ)(mm) □870×800 外径(mm) □870 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大充填質量(kg) 500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。 1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
透明
1セット(100枚)ほか
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様 スリーブ径 = 10mm。色 = グレー。材質 = PET。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = あり。最小ケーブル径 = 6mm。最大ケーブル径 = 18mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。代表規格 = RoHS対応, UL1441 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5m)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS PRO PET拡張可能編組ケーブルスリーブ. RS PROでは、耐久性が高く、環境に優しいPET (ポリエステル)モノフィラメント糸製の高品質で拡張可能なさまざまなケーブルスリーブを用意しています。電気配線とケーブルはスリーブを通して配線されます。また、スリーブは柔軟な構造により拡張するため、広範なケーブル径に対応できます。このPETケーブルスリーブのユニークな織編組構造とその高い拡張率により、大きなコネクタ、ワイヤバンドル、不規則な形状でもすばやく簡単に取り付けることができます。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブは、加熱が不要なため、便利でコスト効率が高く、使いやすいという点が熱収縮チューブとは異なります。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。また、中を通しているワイヤを調べることもできます。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. 軽量、屈曲性 高い拡張率により、すばやく簡単に設置 優れた耐摩耗性と耐切創性 高い柔軟性と伸張強度 耐紫外線性により、屋外での使用に最適 PETはガソリンやその他の自動車用フルードを含むほとんどの化学薬品や溶剤に対する耐性あり 難燃性 難燃性等級: 94V2、VW-1 動作温度範囲: -40 → +125℃. 拡張可能編組ケーブルスリーブの用途. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、軽量で柔軟性があり、電気配線、ケーブル、ホースを保護します。この編組スリーブの拡張可能構造により、ケーブルを束ねるケーブル管理スリーブやワイヤハーネスとしても最適です。この編組PETスリーブは、自動車、電子機器、コンピュータ、工業、船舶などのさまざまな産業で使用されています。また、家庭やオフィスでコンピュータ、テレビ、ホームエンターテイメントのケーブルをまとめるために使用することもできます。. よくある質問. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
仕様 スリーブ径 = 15mm。色 = 黒。材質 = PET。スリーブ長さ = 5m。編み = あり。引っ張り易さ = あり。最小ケーブル径 = 10mm。最大ケーブル径 = 25mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。代表規格 = RoHS対応, UL1441 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5m)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

光沢があるタイプの業務用ポリ袋!120L丈夫で、柔軟性のある大型ポリ袋です。 室内ペール、分別ペールなど大きめのごみ箱等に最適です。 120L大容量で厚みがあり、中身がよく見え便利です。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。
透明 材質 低密度ポリエチレン 容量(L) 120 耐冷温度(℃) -30 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 1000×1200×0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 透明のため、内容物の確認が簡単に出来ます。
寸法(横×縦)(mm) 600×900 種別 バージン材使用 材質 ポリプロピレン 透明 質量(g/枚) 約65
1袋(5枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋のサイズは横300mm×チャック下400mm、厚手の0.07mm。 ダブルチャック(2重)になっており、しっかり閉じることができます。 また、チャック部分はピンクとブルーの2色使い、本体は 透明で中を確認しやすいので食品の仕分けや衣服の圧縮袋としても利用いただけます。 特大サイズで男性用のシューズも楽々入ります。アウトドアにも最適!
厚さ(mm) 0.07 寸法(mm) 製品:24×24×33 クリア 種類 チャック付 寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm) 300×400×0.07
1袋(50枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多数の現場の声から生まれた大型のポリ袋です。 リフォーム・塗装業者様の施工時の養生カバーやオフィス・事務所の模様替えや引っ越し時の大型家具等のホコリよけカバーとして大活躍します。 シリーズ6サイズ(幅1100~1500mm、長さ2100~2500mm)
用途塗装やリフォーム工事時の網戸や建具、脚立等の保護養生カバー、引っ越し時のマットレスやキャスター付きハンガーのホコリよけカバー等に 材質 低密度ポリエチレン(LDPE) タイプ マチなし 入数(枚) 10 耐冷温度(℃) -30
1袋(10枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)