袋ナット 酸素のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
185件の「袋ナット 酸素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「関西式オンニップル」、「メンソケット」、「ガス 切断機 ジョイント」などの商品も取り扱っております。
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体) 真鍮 精度 フルスケール±5% 接続口 (入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用 寸法H(mm) 19 仕様 燃料ガス用 主な用途 溶断器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
95 税込105
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷


ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 寸法H(mm) 19 規格 小池・日東ミニコック 仕様 酸素用 主な用途 溶断器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス 酸素 寸法(mm) 入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ 接続口径 入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口 質量(kg) 1.5 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.99 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×165 一次側圧力(MPa) ~15 標準流量 25NM3/h 二次側圧力(MPa) 0.1~0.99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

パッキン付です。
呼び径(mm) 13 トラスコ品番 812-7837 材質 快削黄銅棒 質量(g) 45 呼び径 13
1個
289 税込318
当日出荷


1個
999 税込1,099
当日出荷

機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途 溶断器直結用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付です。
用途フレキパイプ13用袋ナット 材質 黄銅(C3604BD) トラスコ品番 160-6016 質量(g) 450 呼び径(mm) 13 ねじ径 G1/2 寸法L1(mm) 23 寸法L2(mm) 13.5 材質(パッキン) EPDM
1セット(10個)
2,698 税込2,968
翌日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
トラスコ品番 251-7591 材質 ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート 接続部のサイズ M16×1.5右袋ナット 最高使用圧力(MPa) 1 耐圧力(MPa) 1 適合流体 酸素
1個
799 税込879
当日出荷

酸素調整器(関東式)を関西式に変換するアダプターです。 関東式酸素調整器を関西式ボンベに使用出来る様にします。 入口側:W23-14プラグネジ(金属当たり) 出口側:W22-14プラグネジ(パッキン当たり) ※関西式の容器(W23-14内ネジ)に、関東式の調整器(W22-14袋ナット)を接続するためのニップルです。
用途酸素調整器(関東式)を関西式ボンベに使えるようにするアダプター。 材質 真鍮 質量(g) 170 本体寸法(mm) 60×30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷