- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- 被覆 鋼管のおすすめ人気ランキング
被覆 鋼管のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新502件の「被覆 鋼管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーロン」、「ライニング 管」、「ポリエチレン被覆鋼管」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)
27.5
材質
パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)
4020
質量(kg)
2.09
色
アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
長さ(m)
3.66
厚さ(mm)
(外面被覆)0.6
色
(外層ポリエチレン)ブラック
適合規格
(PS)E
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
長さ(mm)
2750
JIS規格
JIS G 3452
厚さ許容差(mm)
+規定しない、-12.5%
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
色
メッキ
全長(mm)
4000(+40/-0)
材質
(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、。(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠
種類
JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする
長さ(m)
4
規格
JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
液温範囲(℃)
-5~+40
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
ねじ規格
JIS B0203
種別
PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)
2000
パイプ径(Φmm)
32
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
質量(g)
1492
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)
2010
質量(kg)
1.06
肉厚(mm)
0.7
被覆
AAS樹脂
外径(mm)
27.5
内径(mm)
24
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
色
(外層ポリエチレン)ブラック
長さ(m)
3.66
適合規格
(PS)E
厚さ(mm)
(外面被覆)0.6
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)
3020
質量(kg)
1.59
肉厚(mm)
0.7
被覆
AAS樹脂
外径(mm)
27.5
内径(mm)
24
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。
締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント
材質/仕上
鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
厚さ(mm)
約2.6
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容
G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット
質量(g)
224
材質
プラスチック
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)
Φ28
樹脂厚(mm)
1.1
材質
樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
定尺(m)
(呼び)4
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。
挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。
トラスコ品番
420-3518
材質
スチール(焼き付け塗装)
幅(mm)
100
高さ(mm)
252.8
質量(g)
677
奥行(mm)
60
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
外径(Φmm)
28
材質
鉄・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応