- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- 被覆パイプのおすすめ人気ランキング
被覆パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新449件の「被覆パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂被覆鋼管」、「ポリエチレン被覆鋼管」、「被覆銅管」などの商品も取り扱っております。
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)
27.5
材質
パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)
4020
質量(kg)
2.09
色
アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)
2010
質量(kg)
1.06
肉厚(mm)
0.7
被覆
AAS樹脂
外径(mm)
27.5
内径(mm)
24
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
色
ガーデニンググリーン
内径(Φmm)
24.1
外径(Φmm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)
3020
質量(kg)
1.59
肉厚(mm)
0.7
被覆
AAS樹脂
外径(mm)
27.5
内径(mm)
24
材質
プラスチック
用途イレクター Φ28パイプ用
材質
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。
締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント
材質/仕上
鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
厚さ(mm)
約2.6
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容
G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット
質量(g)
224
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)
2000
パイプ径(Φmm)
32
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
質量(g)
1492
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)
Φ28
樹脂厚(mm)
1.1
材質
樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
定尺(m)
(呼び)4
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質
プラスチック
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
外径(Φmm)
28
材質
鉄・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。
挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。
トラスコ品番
420-3518
材質
スチール(焼き付け塗装)
幅(mm)
100
高さ(mm)
252.8
質量(g)
677
奥行(mm)
60
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)
スチール
材質
鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応