- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 被覆番線のおすすめ人気ランキング
被覆番線のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新96件の「被覆番線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「被覆番線12」、「ビニール被覆鉄線」、「バインド線」などの商品も取り扱っております。
材質
なまし鉄線、ビニール被覆
色
グリーン
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。
材質/仕上
鉄/ビニール被覆
質量(kg)
1
色
グリーン
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質
鉄+ビニール被覆
質量(kg)
約1
色
グリーン
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
ビニール皮膜ワイヤー
材質
ナマシ鉄線に塩ビ被覆(SWMV-A)
色
グリーン
被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上
被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)
1.2(鉄線径:0.9)
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。広い範囲にも使えるお得な5Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質
鉄・塩化ビニール被膜
質量(kg)
5
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数
190~200
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
約3
表面処理
防錆油塗
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
用途ポールやネットの固定などに
材質
なまし鉄線
全長(m)
300
ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。
柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。
屋外の結束でもサビにくく長もち!
用途建築工事用から農園芸・DIYまで。
長さ(mm)
350
心線径(Φmm)
0.9
関連資料
(0.9MB)
線径(mm)
1.2
材質(心線)
なまし鉄線
被覆材
塩化ビニル樹脂
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。
材質/仕上
鉄/ビニール被覆
ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に
線径(Φmm)
2.0
長さ(m)
25
材質
なまし鉄線(SWM-A)、表面処理:ビニール被覆
質量(g)
432
番手
14
芯線径(Φ)
1.6
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
3
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい中巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質
鉄・塩化ビニール被膜
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい1Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質
鉄・塩化ビニール被膜
質量(kg)
1
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。
材質
被覆材:ポリエチレン、針金:スチール
質量(kg)
1.3
引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく、切れにくい。持ち運び・使い勝手がいい30mタイプ。
長さ(m)
30
線径(Φmm)
1.6
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷