被覆銅管 皮むきのおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
109件の「被覆銅管 皮むき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「被覆銅管 ストリッパー」、「オートマチック銅管カッター」、「サイジングツール銅管用」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。 便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。 同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用 切断能力(Φmm) 13~32 全長(mm) 100 質量(g) 46
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。 適合替刃 TCC107P
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品 スペア刃1枚 適合 8A~32A トラスコ品番 370-9078 質量(g) 80
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質 刃物鋼+樹脂(グリップ部) トラスコ品番 378-3031 質量(g) 48
1個
899 税込989
当日出荷

ネグロス電工KNカッター
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
全長(mm) 144 質量(g) 425
1台ほか
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 27×140
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用 切断能力(Φmm) 13~32 全長(mm) 100 質量(g) 74
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断 適合 PU、ナイロン、PE、PVC 材質(本体) 樹脂 適合チューブ外径(Φmm) 3~14 材質(刃) SUS420
1個
489 税込538
当日出荷




RIDGID(日本エマソン)Cスタイルカッター C34
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm) (外径)15.88・22.23 質量(g) 230 呼び径 1/2”・3/4” 直径×幅W(mm) 64×28 適合替刃 標準:57028(E-3410)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ユニークなワンハンドオペレーションモデル。 数回転回すだけで銅管が切断できます。 片手で操作できるユニークデザイン。
質量(g) 230
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ムキソケD 高圧
6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 剥き幅(mm) 40~90
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)汎用ケーブルストリッパー
丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
トラスコ品番 836-8979 材質 グラスファイバー強化プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ 4 1215
1丁
9,798 税込10,778
当日出荷

エルフレックスチューブの外皮をむく工具です。
用途2層型耐スパッタチューブ外皮剥き 材質 本体:ポリアセタール樹脂、替刃:鋼鉄 トラスコ品番 808-2535 質量(g) 125
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
91,000 税込100,100
翌日出荷