- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 裁断機 替刃のおすすめ人気ランキング
裁断機 替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新134件の「裁断機 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断裁機 替刃」、「断裁機受木」、「ペーパーカッター刃」などの商品も取り扱っております。
ディスクカッター専用替刃です。
切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。
刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。
替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種
DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000
材質
鋼材
質量(g)
1.5
本体サイズ(mm)
Φ28×0.3
大型裁断機 A4 NSD-OA4W用 替刃です。
材質
スチール
質量(g)
520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×43×5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
一度にコピー用紙約160枚を裁断できるプラスの断裁機 専用替刃です。替刃は、PPC用紙約100枚で2000回程度、約160枚でおよそ1200回断裁を目安に研磨又は交換してください。※PK-513Hはかんたん替刃交換断裁機PK-513LNには使用できません。※刃は研磨できます。
材質
刃(スチール)、刃先(ハイス鋼)
付属品
替刃(1枚)
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数
10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)
1.5
材質(本体)
底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
291×525×267
適合サイズ
A4(長辺対応)
材質(刃)
鉄
裁断幅(mm)
330
細断方法
細断式
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
持ち運びに便利な手提げ金属付です。
紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数
PPC用紙15枚
材質
テーブル:鉄板
細断方法
細断式
1セット
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
28×0.3
仕様
フッ素コート刃
トラスコ品番
855-3244
適合機種
DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300
質量(g)
7
1本
¥718
税込¥790
当日出荷
ペーパーカッター561型用替刃(上下セット)です。
用途パーパーカッター561型専用替刃ユニット(上刃・下刃組)
適合機種
00561
トラスコ品番
765-7021
質量(g)
800
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
適合本体
DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番)
寸法(mm)
42×36×9
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)。スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)。コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用。持ち上げやすい持ち手つき。本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
付属品
マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み)
材質
金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM
適合替刃
DN-TR01A,DN-TR01B
厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。
細断枚数
160枚
仕様
ハンドルロック機能、予備ロック機能付き。赤色LED
トラスコ品番
407-7946
幅(mm)
405
質量(kg)
13
高さ(mm)
440
奥行(mm)
402
裁断幅(mm)
299(A4長辺)
細断方法
細断式
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質
PVC
モノタロウハンディペーパーカッター(HPC-A4)専用の替刃です。
用途モノタロウハンディペーパーカッター(HPC-A4)専用の替刃
適合
HPC-A4
1パック(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍切れ味(従来比)110%刃先の硬度2.5倍<すべてメーカー日>
スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター用替刃(丸刃)(裁断能力PPC用紙10枚)
刃に触れずに刃の交換可能。
仕様
チタンコート
適合機種
DN-T71・DN-T72・DN-T73・DN-T81・DN-T83・DN-TR201
用途モノタロウブランド専用交換部品
外径(Φmm)
28
内径(Φmm)
8
厚さ(mm)
0.3
適合
注文コード 31565233/31565249用
1組
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター!
ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズ
A4
最大裁断枚数
10枚(70g/m2換算)
付属品
カッター刃(直線刃)×1個
質量(g)
188
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
375×129×8
裁断幅(mm)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)
取扱説明書
細断方法
スライド式
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途モノタロウブランド専用交換部品
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2.8
2面性!右はコマカク。左はハンブン。
集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。
スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。
【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。
「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。
「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数
丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)
細断方法
スライド式