裁縫名人のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「裁縫名人」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「裁縫」、「アイロンケース」、「ロータリーカッター 手芸」などの商品も取り扱っております。
たっぷり使える大容量 アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能) 洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。 種類 水性系接着剤 透明 粘度(Pa・s) 25000~100000 pH 8~9 成分 シリル化ウレタン樹脂系水性系
1本(17g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

販売が非常に好調な「裁ほう上手」のスティックタイプの新商品です。手が汚れにくく塗りやすく、またはみ出しにくいお手軽スティックタイプです。硬化後は目立ちにくい半透明タイプ。。接着する生地の両面に塗り、生地同士を張り合わせるだけ。アイロン不要です。また、硬化後はドライクリーニングなど繰り返し洗濯が可能です。
用途ズボン・スカートなどのすそ上げ・直し。布同士の接着。ポーチなどの小物制作 成分 水性ウレタン樹脂系 関連資料
1本(6mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚地~普通地用で、アイロンで強力に接着できます。のりしろを折るときに便利な「折り目つけゲージ」付きです。 細く出してハケで塗るソフトなシリコンヘッド。細口ノズル・ソフトなハケ型ヘッドだから、細く出してそのまますぐ塗れます。 ドット状にもつけられるから、細かい部分にも塗りやすく、ボンドを出しながら自由自在に塗り拡げられます。 洗濯、ドライクリーニングOKです。マチの貼り合わせなど立体的な作業も楽々です。 [使い方] 1.アイロンでのりしろ部分を折り返します。付属の「折り目つけゲージ」を使えば簡単です。 2.貼りつけたい部分の両面に「貼り仕事」を塗布します。 3.家庭用アイロンの中温(140~160℃・ドライ)で押さえて圧着します。(普通地で約10秒、厚地で約15~20秒)
用途ファスナー付け、ワッペン・お名前付け、デニムのすそあげに。 成分 ウレタン樹脂35%、水65% 種類 水性形接着剤 内容量(g) 40
1本(40g)
649 税込714
当日出荷

ホワイト セット内容 ミニはさみ×1、糸通し×1、毛抜き×1、まち針×3、針×3、安全ピン×1、ボタン×2、スナップボタン×2、糸×6色 材質 ABS 寸法(mm) 69×64×15 質量(g) 46
1個
364 税込400
当日出荷

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。 刃径(Φmm) 45 適合替刃 RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アップリケ、ハワイアンキルトなど、型紙やテンプレートなどを写す技法に便利です。
仕様 4個セット(3mm・5mm・7mm・10mm幅用)
1袋
559 税込615
当日出荷

刃径(Φmm) 28 材質(刃) タングステン鋼 仕様 替刃式、左右両用 トラスコ品番 859-0626 適合替刃 ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

おしゃれなスケルトンケース入りのソーイングセット。(内容物:ぬい針3本/糸切はさみ/ボタン2個/安全ピン2本/糸抜/4色糸巻/糸通し)
ブルー
1個
539 税込593
当日出荷

刃径(Φmm) 45 材質(刃) タングステン鋼 仕様 替刃式、左右両用 トラスコ品番 859-0627 適合替刃 円形刃45ミリ替刃 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ガイドの向きや組み合わせで、「直線縫い」、「曲線縫い」、「端ミシン」、「ひもを縫うとき」とさまざまな縫い方に対応できます。 ミシン針を落とす穴があいている位置決めプレート付で、ガイドを貼る位置が定めやすいです。 粘着式なので、金属・プラスチックを問わず、お好みの位置に取り付けることができます。糊残りの心配もありません。貼ってはがせる粘着シート。 粘着力が落ちた場合は、水または水で薄めた中性洗剤で洗い、乾かすと粘着力が回復します。
付属品 位置決めプレート
1個
769 税込846
当日出荷

スラッシュキルトのカッティングに便利。 丸刃の下についているガイドを、平行に縫った縫い目の間に合わせて押すだけで、重ねた布をスピーディーにカットできます。
付属品 ストレート用ガイド(長)、カーブ用ガイド(短)付
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

1巻ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毎日の暮らしにちょうどいい。モダンでスタイリッシュなソーイングボックス。裁縫用品を収納するのにちょうどいいサイズ。お手持ちの裁縫用具を収納して便利にご使用いただけます。トレーは取り出すことができるので、卓上で道具類を散らかさずに裁縫できます。上段のトレーはスライド式。縦・横どちらの向きでも収納できます。木蓋を裏返せばトレーとしてご使用いただけます。持ち運びに便利な取っ手付き。
材質 容器:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木(ラッカー塗装)、トレー:ABS樹脂、針山:綿100%、クッション材:ポリエステル 質量(g) 約1560 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約27×14×13.5 内寸(cm) 【容器】(上段)約W25.5×D12.5×H5.5、(下段)約W25.5×D12.5×H6.4、【木蓋トレー部】約W24.5×D11.5×H0.8、【トレー】(大)約W12.4×D5.8×H3.5、(小)約W6.2×D6.2×H3.5、(針山収納部)約W6×D6.2×H3.5、【トレー】(大)約W12.4×D5.8×H3.5、(小)約W6.2×D6.2×H3.5、(針山収納部)約W6×D6.2×H3.5
1個
5,300 税込5,830
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコッコーソーイングセット
そろえておきたい基本の道具が入ったソーイングセット。 裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション、全10アイテムを、使いやすいケースにセットしました。 使う人を選ばない、シンプルでおしゃれなソーイングセットです。
セット内容 裁ちハサミ(18cm)、握りはさみ、リッパー、ひも通し、チョークペンシル、糸通し、糸セット、針セット、オートメジャー(1m)、ピンクッション
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

生地に合わせて色をお選びください。1個でズボン1着分が目安です。アイロンで接着、手軽に裾上げ。水洗い、ドライクリーニングOK。
テープ長さ(m) 1.2 その他 -使用方法-。水にひたした裾上げテープの白い接着面を生地にあてて中温(140℃~160℃)のアイロンを10秒前後軽く押し当てます。詳しくは商品裏面のご使用方法をお読みください。 テープ幅(mm) 23
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーイングに必要な基本の道具が入ったソーイングツール8点セットです
セット内容 リッパー、ひも通し、糸通し、糸セット(白・黒・グレー)、オートメジャー(1m)、握りはさみ、裁ちはさみ(18cm)、針セット(まち針 10本・長・中・短針 各2本、刺しゅう針 1本)
1パック(1セット)
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(200m)
319 税込351
当日出荷

1パック(200m)
319 税込351
当日出荷

細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。 ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。 リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。 握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。 調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。 水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g) 約330(電源コードを含む) 消費電力(W) 80 電源 AC100V(50-60Hz共用) コード長さ(m) 1.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約160×60×90(※電源コードを含まず) コード あり 温度調節範囲(℃) 80~200
1個
5,298 税込5,828
当日出荷