補修ペン 白のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
220件の「補修ペン 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キズペン」、「塗料 ペン」、「補修ペン」などの商品も取り扱っております。
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。 成分 合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず) 種別 合成樹脂塗料 塗り面積(m2) 0.08 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 12mL 危険物の性状 非水溶性
1本(12mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入 線の太さ 中字 インク 油性アルコール系顔料 商品タイプ 使い切り本体
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。 キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。 防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。 コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。
塗布面積(m2) 約0.2 完全硬化時間 約1週間
1本(7g)
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
タイプ シングル インク 油性顔料インキ 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。 塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に 乾燥時間(分) 20~40 線幅(mm) 4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(8g)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。
寸法(mm) 90×200×25 メーカー 汎用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 13mL 適合カラーNo 危険物の性状 非水溶性
1本(13mL)
799 税込879
当日出荷

キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。 スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。 油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。 自動車、家具、建材の塗料、補修用。 宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。 商品タイプ 使い切り本体
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

塗るだけで白くなる! 目地の汚れ、見逃していませんか! ペンタイプなので使いやすく、簡単に目地を白くします。 角型ペン先で、2~5mm幅の目地に沿って塗ることができます。 インキには防カビ剤が配合されており、カビ予防にもなります。 キシレンフリーのアルコールタイプなので、嫌なニオイがしません。
用途キッチン、浴室、トイレの目地汚れに 付属品 ミニクリーナー 成分 油性顔料インキ ペン先 2~5mm幅 危険物の類別 非危険物
1本(8g)
779 税込857
当日出荷

鋼材グレードなどの色分けができます。 不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。 耐光性に優れています。 耐水性に優れています。 風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。 ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。 ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング、名前書き用 ボルト、タッピングマーク 長さ(mm) 142 タイプ インキ油性顔料 線幅(mm) 2
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに 線幅(mm) 2 質量(g) 20 先芯 丸芯 インク 不透明油性 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ 中字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。 色褪せなく、定着性が優れています。 耐水性抜群! -10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート 商品タイプ 使い切り本体 全長(mm) 148 質量(g) 21 インク 油性 線の太さ 中太
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質 合成樹脂(アクリル)
1個
1,099 税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。
線幅(mm) 1 インク 不透明油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 使い切り本体 線の太さ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に 軸径(Φmm) 最大12.4 全長(mm) 141 質量(g) 12.4 タイプ ツイン 線幅(mm) 細/1.2、極細/0.7 インク 油性不透明インク(アルコール系) 入数 1本 商品タイプ 使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様 タッチアップペイント(筆付) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1セット(15mL)
特価
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)