- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 補償導線 コネクタのおすすめ人気ランキング
補償導線 コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新130件の「補償導線 コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 熱電対」、「熱電対 延長」、「ガスコンロ 熱電対」などの商品も取り扱っております。
補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容
オス×1 メス×1
寸法(mm)
16.5×46.5×8
材質(ケース)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
2-1611-01
1組
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状
M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)
耐熱温度(℃)
0~150
被覆材
ガラス繊維
ワンタッチ接続により、熱電対の接続時間が大幅短縮可能です。Kタイプ熱電対用2極コネクター(+端子:クロメル/-端子:アルメル)。熱電対や補償導線の接続を容易に行えるスプリングターミナルコンセプトを採用。
嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用。嵌合後、不慮のコネクター外れを防止する金属ロックとロックボタン形状を採用。IP20対応(Internal Protection standard/IEC/防塵・防水規格)。【保護の程度】。防塵等級 2 →指先などが内部の充電部に接触しない(Φ12.5mm以下の固形物)。防水等級 0 →水の侵入に対しては特に保護されていない
仕様
Kタイプ(黄色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。
熱電対
K
RoHS指令(10物質対応)
対応
アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。
耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。
耐熱温度(℃)
200
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
10
仕様
K熱電対用
端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。
12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。
Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。
K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。
材質
(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線
端子
M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタ
ケーブル長(m)
約1
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = ANSI。熱電対タイプ = K。色 = 黄。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = インライン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。最大温度 = 220℃。。ミニチュア又は標準のプラグ及びソケット. 一般的な用途に適したRSブランドのミニチュアと標準の熱電対プラグとソケットです(ペアで提供)。. 熱電対タイプK 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 ケーブルをプラグ又はソケットに固定するケーブルクランプ ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度: 220 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = BS。熱電対タイプ = K。色 = 黄。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = インライン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃
色
黄
種類
プラグ
基準規格
ANSI
熱電対
Kタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プローブ径(Φmm)
4
アクセサリタイプ
熱電対コネクタ
コネクタサイズ
ミニチュア
コネクタタイプ
フラットピン
最大動作温度(℃)
220
最小動作温度(℃)
-35
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = JIS。熱電対タイプ = K。色 = 青。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = インライン。プラグ/ソケット = ソケット。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。ミニチュアインラインソケット. フラットピンに対応するミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しており、幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
仕様
アクセサリタイプ = バリア端子台。併用 = タイプK熱電対。基準合致 = IEC。熱電対タイプ = K。色 = 緑。コネクタサイズ = シングルペア。コネクタ タイプ = バリア端子。プラグ/ソケット = ソケット。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
コードが外れる心配を少なくします。
適合
OST用
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
色
青(被覆)
対数(P)
1
種別
補償導線
熱電対
K熱電対用
被覆材
PVC
より線構成(本/mm)
7/0.3
仕上外径(Φmm)
4.1×2.4
アプリケーション
一般(90℃まで)