- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 補償導線 rのおすすめ人気ランキング
補償導線 rのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「補償導線 r」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱電対 延長」、「温度センサー ケーブル」、「補償導線」などの商品も取り扱っております。
PVC被覆を施したR熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
種別
補償導線
色
黒
熱電対
R熱電対用
仕上外径(mm)
4.1×2.4
対数(P)
1
線心数
7本ヨリ/0.3
グリーン購入法
適合
被覆材
PVC
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
10
仕様
K熱電対用
種類
産業機械用ケーブル
対数(P)
1
全長(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱電対
R/S
コア数
2
動作温度(℃)
-10。~+105
断熱材
PVC
ケーブル形状
フラットペア
ストランド径(Φmm)
0.2
規格
IEC584-3, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
補償導線
用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したR熱電対用の一般用補償導線です。
種別
補償導線
材質
被覆:PVC
色
被覆:黒色
熱電対
R熱電対用
心線径(Φmm)
7本ヨリ:0.3
仕上がり寸法(mm)
標準:5.0×3.6
対数(P)
1
遮蔽
内側:スズメッキ銅
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ。併用 = タイプR / S熱電対。基準合致 = ANSI。熱電対タイプ = R/S。色 = 緑。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = インライン。プラグ/ソケット = プラグ。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
仕様
熱電対タイプ = R/S。コア数 = 2。長さ = 10m。最小使用温度 = -10℃。最大使用温度 = +105℃。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。コアストランド = 13 / 0.2 mm。断熱材 = PVC。ケーブル形状 = マルチコア。ストランド数 = 13。ストランド径 = 0.2 mm。スタンダード メット = BS1843, RoHS対応。。BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(10m)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。
耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。
耐熱温度(℃)
200
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ。併用 = タイプR / S熱電対。基準合致 = ANSI。熱電対タイプ = R/S。色 = 緑。コネクタサイズ = ミニチュア。コネクタ タイプ = インライン。プラグ/ソケット = ソケット。最小温度 = -35℃。最大温度 = 220℃。。ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
色
青(被覆)
対数(P)
1
種別
補償導線
熱電対
K熱電対用
被覆材
PVC
より線構成(本/mm)
7/0.3
仕上外径(Φmm)
4.1×2.4
アプリケーション
一般(90℃まで)
補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容
オス×1 メス×1
寸法(mm)
16.5×46.5×8
材質(ケース)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
2-1611-01
1組
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
用途大学や企業の研究室での実験に。
精度
クラス2
測温接点
非接地形
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングルエレメント
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様
被覆熱電対
色
【外側被覆】茶
最高温度(℃)
100
限界温度(℃)
60
常用温度(℃)
60
熱電対
銅・コンスタンタン
素線の種類
T熱電対
被覆材
ビニル
ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状
M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)
耐熱温度(℃)
0~150
被覆材
ガラス繊維
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様
被覆なし、端末処理なし
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷