- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ・ホイール関連
- 補助輪16インチのおすすめ人気ランキング
補助輪16インチのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新99件の「補助輪16インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耕運機 車輪」、「三輪車 タイヤ」、「ベビーカー タイヤ」などの商品も取り扱っております。
2つのサイズに対応している子供用補助車。
材質
ステー・固定金具=鉄(エポキシ樹脂)、タイヤ=ポリ塩化ビニール、ホイールキャップ=ポリプロピレン、ワッシャー・割りピン=鉄(亜鉛めっき)
ポップなカラーでどんな自転車にもあいます。
汎用性が高くほとんどの自転車に取り付け可能です。
用途二輪(自転車)を補助する車輪
付属品
取付金具
材質
樹脂/スチール
色
(タイヤ)ブラック/(ホイール)ホワイト/(ホイールキャップ)イエロー
16インチから24インチまで対応するアジャスタブル機能付きです。
ステーは変速機付き自転車(CTB等)に対応した形状です。
適合サイズ
16インチ~24インチまで
付属品
取付金具
材質
樹脂、スチール
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
交換・補修用補助車です。
お子様が御一人で自転車に乗られる際、必要な場合に取り付けてください。
付属品
取付金具
モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
取扱説明書
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)
35
適合品番
LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)
200
TEL-シリーズ交換用
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
25
適合品番
SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL
材質(ホイール)
ナイロン
用途中荷重用
材質
ゴム
荷重種別
中荷重
型式
SB型
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入)
折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。
該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として
付属品
ボルト(1本)、ナット(1個)
材質
ゴム[TPR樹脂〕
車輪径(Φmm)
127
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪
付属品
ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)
材質(本体)
TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)
タイヤサイズ
177mm(直径)、38mm(幅)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
スリーブ入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505