- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 補助金具のおすすめ人気ランキング
補助金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新523件の「補助金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補助金具 コの字」、「クランク金具」、「ステイ 金物」などの商品も取り扱っております。
ステンレスの補助金具です
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。
穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます。
折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
SPCC
仕上
カチオン電着塗装
材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
板厚(mm)
2.5
型番
NO.14
ステンレスの補助金具です
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
材質(本体)
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
3
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
確実にポールに取り付けできます。
両面取り付けの際に使用する金具です。
材質
アルミ
付属品
ボルト:3/8×3、ナット・スプリングワッシャー:3/8
トラスコ品番
437-2352
質量(g)
805
1組(4個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
寸法W(mm)
19
寸法L2(mm)
28
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
表面処理
カチオン電着塗装(黒)
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
鉄(クローム)
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
2.0
穴径(mm)
Φ6.5、(長穴径)7×30
ステンレスの補助金具です
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
型番
NO.78
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
25
長さL1(mm)
70
穴径(Φmm)
7×10
穴数
2
材質
鉄(クローム)
高さ(mm)
20.5