補聴器用電池pr41のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
95件の「補聴器用電池pr41」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタン電池 lp41」、「空気電池 pr41」、「補聴器用空気電池」などの商品も取り扱っております。
1パック(6個)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水銀0(ゼロ)使用
公称電圧(V) 1.4 使用推奨期限 2年
1セット(6個)
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル補聴器で高性能を発揮。 ひとクラス上の長持ちハイパワー。
1セット(6個)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。 ドイツ製
用途補聴器用 本数 6本 使用推奨期限 2年 電圧(V) 1.45 分類 空気亜鉛
1パック(6個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。 多めに買い置きされるようおすすめします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1式(6個)ほか
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。
用途補聴器用 電圧(V) 1.45 本数 6本 使用推奨期限 2年
1パック(6個)
879 税込967
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度変化に強く、安定した放電特性と大容量を誇る補聴器用空気電池。低温や湿度変化、CO2に弱いといった空気電池の短所を可能な限り改善。常に安定した電圧で、「聞きやすい環境」を提供します。
タイプ 空気電池 電圧(V) 1.4 本数 6 入数 6個パック 使用推奨期限 2年
1個
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。 多めに買い置きされるようおすすめします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1式(6個)ほか
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V) 1.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品 電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒 材質 ABS樹脂 質量(kg) 注水前/2、注水後/4 出力電圧 DC5.0V 最大電流(A) 5ポート合計 5.0 出力電流(A) 【最大】5.0A(5ポート合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 212×147×213 保証期間 5年(使用期限:10年) アズワン品番 7-4147-01 USBポート数 5ポート 充電個数 30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合) 蓄電池容量(Wh) 280
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

くりかえし使える充電式なので、電池交換不要(連続15時間使用可能)。重さわずか6g!軽量なので疲れにくい。人の声が聴き取りやすい高音質。左右両耳に対応
電源 充電台/DC5V 本体/ニッケル水素充電池 1.2V 40mAh 本体質量(g) 約6(イヤーパッド除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 9×39×43 連続使用時間(時間) 約15※満充電時 入力端子 microUSB端子 アズワン品番 64-5278-48 音量調節 音量調整3段階
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

聴きたい音を、しっかりと。 ケーブルから取り出してすぐに電源が入り集音開始! スマホに接続でき音楽や通話も楽しめるBluetooth機能! 操作ガイダンスは聞き取りやすい日本語アナウンス! 見た目を気にせず普段使いにピッタリなお洒落なデザイン! 5段階の集音レベル! タッチ操作でカンタン調整! ハウリング防止機能!&電池交換不要!
用途会話の声、テレビの音、来客のインターホン、病院/薬局などの呼出 ブラック Bluetooth Ver5.0+EDR
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常会話、テレビの音声などのやや離れた場所の聞き取りにくい音を増幅し、聞き取りやすくする集音器。かんたん操作で会話が大きく聞こえる。大切な説明が聞き取りにくいと感じた方に。両耳兼用。本製品は補聴器ではありません。
用途集音器として。簡単操作/かんたん/電池不要/充電式/おしゃれ/高齢者/敬老の日/母の日/父の日/新生活 セット内容 本体、専用充電器、ACアダプター、予備イヤーチップ(L・M・S)、掃除ブラシ、お手入れピン、取扱説明書 材質 ABS、シリコンラバー 質量(g) 4 電圧(V) 1.2 連続使用時間(時間) 約8~12時間(使用方法によって異なる) 電池 ニッケル水素電池 電流(mA) 2.5(±0.3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 2.6×1.5×1.2 音圧レベル(dB) 最大≦120dB 充電時間(時間) 約4~6 応答周波数(Hz) 300~3500 利得(dB) 最大30(±5)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で! <小さな音を大きな喜びに> イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。 また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。 <ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。> 片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。 集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能! みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。 <安心の日本語音声ガイダンス> 音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。 誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。 <最大10時間のパワフル仕様> イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。 <メガネやマスクと干渉しない> 完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。 また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間 集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間) 充電時間(時間) 充電ケース:約2、イヤホン:約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25 質量(g) 充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時) バッテリー容量(mAh) 充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50 ドライバーユニット(Φmm) 6(ダイナミック型) 入力インピーダンス ダイナミック型Φ6mm 再生周波数(Hz) 20-20K 防塵防水性能 IP54相当 通信方式 Bluetooth Ver.5.2 Class2 周波数範囲 2.4GHz 通信距離(m) 約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデック SBC AAC 登録範囲 登録可能端末数:最大4台 対応プロファイル A2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット) 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)酸素センサー用空気亜鉛電池 6個入り
1パック6個入りの空気電池です。
材質 ステンレス タイプ PR44(675) 寸法(Φ×mm) 11.6×5.4 本数 6
1パック(6個)
620 税込682
当日出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm) 1.6 質量(g) 1.6 タイプ CR2016 電圧(V) 3 外径(Φmm) 20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)