- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製氷機 ホシザキのおすすめ人気ランキング
製氷機 ホシザキのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新84件の「製氷機 ホシザキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製氷 機 25kg」、「業務用テーブル型冷蔵庫」、「ホシザキ」などの商品も取り扱っております。
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)
単相100
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)
100
カウンターのわずかなスペースに設置可能なコンパクトサイズの製氷機です。不純物を除去したピュアな三日月氷が作れます。
質量(kg)
22
付属品
スコップ、給水金具(G3/4-G1/2)、ジョイントパッキン、ヒューズ(10A)
貯氷量(kg)
約4(自然落下時)/約4.5(最大ストック量)
製氷能力
約10/12kg/日(50/60Hz)
外寸(mm)
326×413×512
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
175/170
アズワン品番
7-9352-01
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)
単相100
冷却能力(℃)
冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。
用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。
質量(kg)
70
外形寸法(mm)
600×600×800
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
482/493
貯氷量(kg)
自然落下時:約20/最大ストック量約24
製氷能力
【周囲温度20℃ 水温15℃】約105/115kg(50/60Hz)
1台
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
高さ(mm)
1910
電源(V)
単相100
棚板耐荷重(kg)
60
冷却能力(℃)
-6~12
チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
質量(kg)
70
外形寸法(mm)
600×600×800
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
482/493
貯氷量(kg)
自然落下時:約15/最大ストック量約18
製氷能力
【周囲温度20℃ 水温15℃】約55/60kg(50/60Hz)
1台
¥629,800
税込¥692,780
6日以内出荷
チップアイス:粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片。
用途ドリング類、料理の演出を兼ね備えたアイスベッド、アイシング用に使用。
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減
用途厨房の食器洗浄
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×800
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。
スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)
単相100
棚板耐荷重(kg)
60
冷却能力(℃)
-25~-7
置き場所に困らない省スペース設計。
スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。
排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V)
100
庫内温度(℃)
2~12
ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。
用途お冷や、ドリンクに。
仕様
製氷能力(kg)(50/60Hz):53/58
付属品
スコップ
トラスコ品番
246-0875
材質
ステンレス鋼板
高さ(mm)
800
奥行(mm)
525
間口(mm)
630
消費電力(W)(50/60Hz)
260/285
貯氷量(kg)
27
標準消費電力料金(円/h)
7.0/7.7
1台
¥669,800
税込¥736,780
8日以内出荷
フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。
用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。
スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。
仕様
(氷の大きさ)23×23×14mm
トラスコ品番
835-8084
質量(g)
34
タイプ
ボタン抽出タイプ
電源(V)
単相100
消費電力(W)
150/160
タンク容量(L)
約10
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
150/160
本体寸法(mm)奥行
553
本体寸法(mm)高さ
1405
本体寸法(mm)幅
180
貯氷量(kg)
3
製氷能力
(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
1台
¥559,800
税込¥615,780
7日以内出荷
お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー
用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ
電源(V)
単相100
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)
単相100
仕様
●最大貯氷量:約4.5kg●氷の形状:三日月状(37×30×13mm)
付属品
スコップ 給水口金具 給水ホース(2m) 排水ホース(2m)
幅(mm)
326
寸法(mm)
326×413×512
質量(kg)
22
高さ(mm)
512
奥行(mm)
413
電源(V)
AC100 50/60Hz
配管口径
G3/4(給水) 外径28mmΦ(排水)
製氷能力
10/12kg/日(50/60Hz)
1個(1個)
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
温水・冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)
100
質量(kg)
18
冷却器
外周クーリングコイル巻付
電流(A)
冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0
仕様
温水・冷水切替