製氷機家庭用のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
88件の「製氷機家庭用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製氷機 小型」、「アイストレイ」、「ロックアイス」などの商品も取り扱っております。
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。 貯氷量(kg) 0.8 付属品 アイスコップ・取扱説明書(保証書) 材質 ABS樹脂・PP・他 タンク容量(L) 2.2 コード長さ(m) 1.8 連続使用時間(時間) 24 時間 (製氷)6~13分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 245×365×325 製氷能力 9個/回 製氷量 12kg/日
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質 SBS樹脂 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×203×293 TKG品番 9-0953-1101 TKG品番(2017) 6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

アズワン卓上製氷機
質量(kg) 13 電源 AC100V 50/60Hz 2A 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 冷却方式 コンプレッサー 水タンク容量(L) 3.5 サイズ(mm) 297×367×378 アズワン品番 2-2042-01 貯氷量(kg) 1 製氷能力 12kg/日 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
92,900 税込102,190
当日出荷

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品 氷スコップ、排水ホース 形状 氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V) 単相100(50/60Hz) 方式 (製氷)/セル、噴水 冷媒 R-134a RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレイン高速製氷機
1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 本体、アイススコップ、取扱説明書 質量(kg) (約)8.1 シルバー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (約) 365×245×325
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

約10分で氷が作れるアイスメーカー。 水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作 工事不用!コンパクト設計の卓上型
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジーマックス卓上製氷機
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状 中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能) 寸法(mm) 297×367×378 質量(kg) 13.3 電源 AC100V・50/60Hz・120~180W タンク容量(L) 3 貯氷量(kg) 最大1 製氷能力 最大12kg/日
1個
77,980 税込85,778
翌日出荷

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V) 単相100
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。 インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。 上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。 扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様 漏電ブレーカー付き 付属品 氷スコップ、エルボ、排水ホース 材質 (外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板 電源コード(m) 2.5 電源(AC100V) 50/60Hz
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。 付属品 アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書) 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 6 ブラック 容量(L) 約1.3(貯水タンク) 間口(mm) 約270 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約270×280×400 時間 製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。 製氷量 約12kg/日(目安)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ヒロ・コーポレーション高速製氷機
1時間で約99個の穴あきキャップ型の氷が作れる!。製氷サイズは2種類!。5合炊き炊飯器と変わらないコンパクトサイズ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 本体、氷スコップ、氷バスケット、保証書兼取扱説明書 質量(kg) 満氷量:0.6 サイズ 製氷:S・L 消費電力(W) 150 本体質量(kg) 約6.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約288×約262×約255 水タンク容量(L) 1.5 冷媒 R600a 断熱材 EPS
1セット(2台)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品 本体、取扱説明書、スコップ 質量(kg) 11 使用温度範囲(℃) 10~40 間口(mm) 287 消費電力(W) 180 騒音値(dB) 45 水タンク容量(L) 2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28.7×37.5×35.7 コード長さ(cm) 170 貯氷量(kg) 約1.0
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性のある特殊ギア駆動。 外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
入数(個) 角氷:約20コ(3cm角) 製氷能力 1.2標準(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz) 140/120 電源(V) 単相100V(50/60Hz) 材質 ABS樹脂/氷盤:アルミ 質量(kg) 8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×250×360
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作簡単:水を入れて、ボタン押すだけ。製氷時間:約10分~24分。入タイマー設定可能。前の大きい透明な窓からキラキラ氷が確認できます。
仕様 製氷時間:約10~24分(目安) 付属品 アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 約10.4 ブラック 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×380×360 貯水容量(L) 約2.5(給水タンク1.6+製氷タンク0.9 製氷量 約20kg/日
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

簡単にまんまるの氷が作れます。
材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V) 100
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途飲料用/氷のう用/熱中症対策 備考 ノンフロン冷媒 電源(V) 単相100 冷媒 (冷蔵室)R1234yf
1台(1台)
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最短5分!1時間で約99個の氷が作れ、欲しい時にすぐ作れる高速製氷機です。幅約29cmのコンパクト設計でキッチンへの設置も楽々。ポータブル電源対応なので、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも氷を作る事ができます。タンクに水を入れ、製氷レベルを選択するだけ。Sサイズ、Lサイズの穴あきキャップ型の氷が作れます。
仕様 最大連続製氷回数(回):15 付属品 本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書 材質 ABS・PP 寸法(mm) 幅288×奥行22×高さ165 質量(g) 約5600 電源(V) AC10050/60Hz 消費電力(W) 150 タンク容量(L) 1.6/満氷量(L)0.6 騒音値(dB) ≦60 冷媒 R6000a 電流ヒューズ 3.15A 冷却温度(℃) マイナス50 製氷能力 S:約5分、L:約9分(1回分の製氷時間)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ベルソス高速製氷機
高速製氷であっという間に氷ができる。約6~14分。操作簡単、水を入れてボタンを押すだけ。SとLの大小サイズを選べる。
用途製氷量:12kg/日(目安)。製氷時間:約6~13分(目安)。 付属品 アイスコップ、取扱説明書(保証書) トラスコ品番 836-9926 質量(kg) 8.8 レッド 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 110 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約245×2365×325
1台(2.2L)
19,980 税込21,978
当日出荷