- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製麺機のおすすめ人気ランキング
製麺機のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新109件の「製麺機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヌードルメーカー」、「電動パスタマシン」、「プレスローラ」などの商品も取り扱っております。
池永鉄工鉄鋳物 製麺機
本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。
ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。
本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂寸法(mm)ローラー麺帯幅:112質量(kg)11間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5材質スチールクロームメッキ種類本体セット間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150TKG品番9-0407-1201TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)3.9間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152電源単相100V 50/60Hzローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145コード長さ(m)2切断幅(mm)1.5、6.5厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節)付属品固定金具消費電力(W)100材質スチールクロームメッキTKG品番9-0407-1001TKG品番(2017)6-0369-0701
1個
¥44,980税込¥49,478
4日以内出荷
材質スチール種類標準刃(1.5/6.5)切断幅(mm)1.5、6.5TKG品番9-0407-1202TKG品番(2017)6-0369-0902
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
1個
¥129,800税込¥142,780
翌々日出荷
投入口:幅108
間口W×奥行D×高さH(mm)150×90×108投入口の隙間(mm)108TKG品番9-0408-0601TKG品番(2017)6-0370-0401
1個
¥13,980税込¥15,378
翌々日出荷
インペリア手動式パスタマシーン
場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!ローラー麺帯幅:220質量:10.5kg材質:スチールクロームメッキ最大厚5mmまで可能です。カッターの交換で、スパゲッティから和風麺までOKです。
間口W×奥行D×高さH(mm)330×218×245ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)220TKG品番9-0407-0801TKG品番(2017)6-0369-0501
1個
¥229,800税込¥252,780
翌々日出荷
材質スチール種類交換カッター
電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。
質量(kg)6.8間口W×奥行D×高さH(mm)280×230×270消費電力(W)85電源単相100Vローラー幅(mm)(麺帯対応幅)150コード長さ(m)約1.8TKG品番9-0408-0101TKG品番(2017)6-0370-0101
1個
¥119,800税込¥131,780
3日以内出荷
インペリアインペリア電動パスタマシン
置く場所を選ばないパスタマシーン。さらに静かな運転音。
用途カッター(別売り)を本体横にセットして使用します。材質スチールクロムメッキ質量(kg)17.1電圧(V)単相120ローラー幅(mm)220コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×220×250開口寸法(mm)最小:0.1最大開口(mm)5
1台
¥479,800税込¥527,780
4日以内出荷
投入口:104×50付属品:2連カッター、幅104mmブラシ
付属品2連カッター、104mm幅ブラシ間口W×奥行D×高さH(mm)150×110×110投入口の隙間(mm)140×50TKG品番9-0408-0501TKG品番(2017)6-0370-0301
1個
¥13,980税込¥15,378
翌々日出荷
YUANBOメタルロール(3本ロール)
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質スチール最大使用寸法(mm)【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5本体質量(kg)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×95×215
1台
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
インペリアインペリア パスタマシーン
付属品カッター(2mm、4mm)材質スチールクロムメッキ幅(mm)ローラー麺帯:150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×204×155
1個
¥27,980税込¥30,778
4日以内出荷
外寸(mm)200×200×H155質量(kg)約3幅(mm)(最大麺帯)145付属品カッター(1.5mm/6mm)
平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)145×90
インペリア電動式パスタマシーン
場所をとらないコンパクトサイズ!どなたでも簡単操作の、ヨーロッパ普及タイプ!。サブスイッチが無くなり、メインスイッチのみONにすると動作します。本体上部に手を挟まないよう安全柵がつきました。プレートが手動用のプレートと同じものになりました。カッター(別売りオプション)を本体横にアタッチメントする新規格モデル。コンパクトサイズで様々なシーンに活躍します。
材質スチール(クロムメッキ)質量(kg)17.5電力(W)商品電力:140コード長さ(m)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360(630)×250×330※()のサイズはカッター装着時の寸法です。電源(単相/V)100 50/60Hz帯幅(cm)ローラー麺:22
1個
¥599,800税込¥659,780
3日以内出荷
アトラスパスタバイク
回転軸上のローラーを移動させ、中央のピンをハンドル から取り外します。ローラー幅を15mm~123mm(15mm間隔)まで調節できます。
材質ポリプロピレン全長(mm)164ローラー(W×Φmm)123×38TKG品番9-0406-1701TKG品番(2017)6-0370-1501
1個
¥7,198税込¥7,918
3日以内出荷
インペリアインペリア 手動 パスタマシン
仕様ローラー麺帯幅:220、厚さ:0.1~5mm材質スチール・クロームメッキ仕上質量(kg)10.5外寸(mm)300×218×H245
1個
¥229,800税込¥252,780
翌々日出荷