- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 複合 ケーブルのおすすめ人気ランキング
複合 ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新613件の「複合 ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールド電線」、「アバニアクト」、「耐ノイズ ケーブル」などの商品も取り扱っております。
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類
制御・計装ケーブル
導体外径(Φmm)
0.85
色
黒
タイプ
線心対より
公称断面積(mm2)
0.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
150
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
34.3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。
外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。
端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。
種類
産業機械用ケーブル
色
うす灰(艶消し)
材質(シース)
ソフトビニル
材質(絶縁体)
耐熱ビニル
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)
500(空中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類
FA用ケーブル
色
黒
識別
色別
絶縁体厚さ(mm)
0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
500
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
LANケーブルとTV同軸ケーブルが1体となった複合ケーブル
用途ケーブル
6芯+5対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質
【ドレン線】スズめっき軟銅線
電圧(V)
30
温度(℃)
80
外径(Φmm)
【集合撚り】6.7、【編組シールド】7.4
材質(シース)
難質PVC
材質(絶縁体)
ポリエチレン
構成
【ドレン線】12本/0.18mm
芯数
A:6芯、B:5対
難燃性
VW-1相当
色(絶縁体)
A:赤、黒、B:黄、灰、橙、茶、緑、白
配線方式
屈曲
シールド
【編組】スズめっき軟銅線
使用場所
屋内用
絶縁体厚さ(mm)
A:0.29、B:0.26
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
A:38以下/B:93以下
シース厚(mm)
0.7
シース色
黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)
A:0.92、B:0.58
絶縁体外径(mm)
A:1.5、B:1.1
UL規格
20276:適合
シース外径(Φmm)
9.1
導体断構成(本/mm)
A:100/0.08、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10以上
撚り合
【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)
電気用軟銅線
導体サイズ(mm)
A(SQ):0.5、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)
A.C500
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線
種類
通信ケーブル
シース色
黒
色
黒
定格温度(℃)
80
UL、cUL AWM対応。
耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。
素線径0.08mm可とうより線。
滑性シース・つや消し。
種類
FA用ケーブル
色
黒
曲げ半径(mm)
(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨
材質(絶縁体)
耐熱性ビニル混合
使用温度範囲(℃)
(固定時)-30~105、(可動時)0~105
耐電圧(V/min)
AC1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10以上
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
150
適合規格
UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210
難燃性
VW-1,FT1
2芯+4対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質
【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)
30
温度(℃)
80
外径(Φmm)
【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】4.8、【編組シールド】5.4
記号
MIX10C(0.2SQ、0.3SQ)HRV-SV(0482)
材質(シース)
耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)
耐熱PVC
構成
【ドレン線】30/0.08
芯数
A:2芯、B:4体
難燃性
VW-1相当
色(絶縁体)
A:黄、橙、B:橙、黄、緑、灰
配線方式
屈曲
シールド
【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所
屋内用
絶縁体厚さ(mm)
A:0.25、B:0.21
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
A:66以下/B:98以下
シース厚(mm)
0.75
シース色
黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)
A:0.75、B:0.58
絶縁体外径(mm)
A:1.25、B:1.00
UL規格
20276:適合
シース外径(Φmm)
7
導体断構成(本/mm)
A:60/0.08、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10以上
撚り合
【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする
材質(導体)
錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)
A(SQ):0.3、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)
A.C500
電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
4
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
色(絶縁体)
青・青・白・白
耐電圧(V/min)
AC500
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。
工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。
高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。
JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。
OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。
導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。
編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。
シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
1.8
色
黒
材質(シース)
柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)
2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
適合規格
<PS>E
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.51
色
艶有りダークグレー
厚さ(mm)
PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1
構成
30/0.08軟性銅線
絶縁抵抗(MΩ/km)
10以上
耐電圧(V/min)
AC500
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
100以下
導体サイズ(AWG[mm2])
26(0.15)
導体抵抗(Ω/km)
137以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類
FA用ケーブル
シース色
黒
定格電圧(V)
300
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類
制御・計装ケーブル
色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質
【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)
30
温度(℃)
80
外径(Φmm)
【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.4、【編組シールド】5.0
記号
MIX7C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0491)
材質(シース)
耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)
耐熱PVC
構成
【ドレン線】7/0.18
芯数
A:5芯、B:1対
難燃性
VW-1相当
色(絶縁体)
A:緑、黄、B:橙
配線方式
固定
シールド
【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所
屋内用
絶縁体厚さ(mm)
A:0.25、B:0.20
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
A:39以下/B:110以下
シース厚(mm)
0.6
シース色
黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)
A:0.93、B:0.54
絶縁体外径(mm)
A:1.43、B:0.94
UL規格
20276:適合
シース外径(Φmm)
6.3
導体断構成(本/mm)
A:20/0.18、B:7/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10以上
撚り合
【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)
錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)
A(SQ):0.5、B(SQ):0.18
耐電圧(V/min)
A.C500
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類
FA用ケーブル
色
黒
定格電圧(V)
150