- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 時計
- 複数アラーム 時計のおすすめ人気ランキング
複数アラーム 時計のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新104件の「複数アラーム 時計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「複数 アラーム」、「マルチ アラーム時計」、「マルチアラーム」などの商品も取り扱っております。
測定精度
2℃、8%(25℃)
温度測定範囲(℃)
0~40
湿度測定範囲(%)
25RH~85RH
電池寿命
約1年
表示方式
デジタル
同時に4つの時間を測定できるタイマーです。
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ)
各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間
(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品
単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書
材質
ABS樹脂
質量(g)
約77(電池含む)
電源
単4形電池(R03)×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×110×16.5
機能
12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)
表示形式
デジタル
設置方法
壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命
約1年
時計機能
○
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
マルチチャンネル機能
○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類
置時計
表示方式
デジタル
機能
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度
±2℃
湿度精度
±10%
質量(g)
230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
91×117×68
使用電池
マンガン乾電池単3形×2
電波形式
(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命
約1年
カレンダー
付き
アラーム
付き
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時
99時間59分59秒
仕様
最小計時(秒):1
トラスコ品番
423-3336
材質
ABS樹脂
質量(g)
86
電源
単4乾電池×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×85×30
表示形式
デジタル
音圧レベル(dB)
80
時計機能
○
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
マルチチャンネル機能
○
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)
1.4
色
シルバー
直径(Φmm)
350
種類
掛け時計
表示方式
アナログ+デジタル
機能
・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
使用電池
アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命
約2年
カレンダー
付き
電波時計
〇
【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
164×233×23
精度
【時計精度月差】±30秒以内
タイマー時間
99分59秒~00分01秒
計測範囲
【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位
設置方法
置き型
時計機能
デジタルクォーツ、12・24切替
アラームセット時間
5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通)
タイマー
2チャンネル
インターバルタイマー
6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付き
アラーム
6チャンネル
1個
¥6,888
税込¥7,577
当日出荷
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定
最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番
451-4734
質量(g)
約85(電池含む)
電源
単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×70×30
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式
デジタル
設定範囲
最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法
壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能
○
タイマの数
3
アラーム時間&音量
ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラーム
ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
マルチチャンネル機能
○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
PP、紙
寸法(mm)
時計本体:130×95×45mm、スケジュールシール:約12×9
電池
単3電池1本使用(別売)
1個
¥528
税込¥581
当日出荷
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類
掛置兼用
表示方式
デジタル
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番
827-5570
材質
プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)
170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度
±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)
0~40
使用電池
単3(マンガン)×2
電池寿命
約1年間
湿度測定範囲
25%RH~85%RH
カレンダー
付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。しかも、タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。
材質
(ケース)樹脂、(風防)ガラス
質量(g)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
57×73×33
精度
平均月差±30秒
機能
タイマー4 本(最大セット:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、ストップウオッチ(最大計測時間:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、時刻表示(時・分・秒)
表示形式
デジタル
使用電池
アルカリボタン電池(LR44)×1
設置方法
スタンド、マグネット
電池寿命
約1年
時計機能
○
表示切替
2/24 時間制
カウントダウン機能
○
マルチチャンネル機能
○
トラスコ品番
836-0047
色
ホワイト
電圧
定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5
質量(g)
約350
定格消費電力(W)
待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)
寿命
10万回鳴動以上
電流(mA)
0.1(操作側)
動作時間
(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続
配線長
100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線
押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線
音量(dB)
最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×60×410
質量(kg)
3.5
仕様
内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m)
トラスコ品番
302-8399
種類
掛時計
電源
AC100V・AC200V・50/60Hz
表示方式
アナログ
音圧
(最大)90dB(1m)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式
寸法(mm)
91×148×47
材質
枠:プラスチック(白)
質量(g)
200
測定精度
±2℃、±8%(25℃)
表示方式
デジタル
温度測定範囲(℃)
0~40
電池
単3マンガン乾電池2個
湿度計
○
電池寿命
約1年
アラーム
○
湿度測定範囲(%RH)
25~85
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
12/24表示切替
○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大型サイズの電波クロックです。
離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。
またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類
掛時計
表示方式
アナログ(時計)/デジタル(日付)
機能
電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー
色
シャンパンゴールド
直径(Φmm)
380
質量(g)
1700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
380×380×58
表示
月・日・曜日
使用電池
アルカリ乾電池単2形×2
電波受信機能
自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz)
電池寿命
約1年
音色
【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き)
カレンダー
付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
温度/湿度・日付表示付きの目覚まし電波時計です。
温度/湿度計測機能に加え、お部屋の状態をアイコンでお知らせする生活環境お知らせ機能に新しい注意喚起機能「乾燥肌注意」を追加。
発汗の少ない秋から春にかけ、乾燥した空気にさらされることで起きる肌の乾燥注意をお知らせします。
種類
置時計
表示方式
デジタル
機能
温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、電子音アラーム、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付き)
色
ホワイト
質量(g)
225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×71×88
使用電池
マンガン乾電池単3形×2
電波形式
(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電波受信機能
自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命
約1年
カレンダー
付き
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。
最大設定時間
99分59秒(1秒)
質量(g)
94
電源
単4乾電池1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×23×69
表示形式
デジタル
アズワン品番
64-8891-90
防水性
防滴型
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
マルチチャンネル機能
○
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
デジタル電子目覚まし電波時計 20種類アラーム音選択式
機能
機能 Wアラーム(2つの時刻を設定可能)/アラーム音20種類選択式、 音量(大小)切換式/残照機能ライト/電波受信OFF機能、電波サーチ機能/スヌーズ/アラームオートトップ、12時間(AM・PM)表示・24時間表示切換式/カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)/温度表示(-9.9~50℃)。電源 単3アルカリ乾電池×2(お試し用マンガン乾電池同梱)。特記事項 Wアラーム/20種類のアラーム音
付属品
お試し電池×2個、保証書、取扱説明書
色
02 黒
質量(g)
180
本体寸法(mm)
65×175×40
表示方式
デジタル
使用電池
単3マンガン乾電池×2個または単3アルカリ乾電池×2個
湿度計
○
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
12/24表示切替
○
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×36.5
機能
無通電セット
取付け方法
露出
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
電子式
色(本体)
フロスティホワイト(N8.5)
回路数
1
停電補償時間
10年間
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
時間精度に追従