- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 襖 引手洋風のおすすめ人気ランキング
襖 引手洋風のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新109件の「襖 引手洋風」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「襖引手 白」、「襖 引手 50mm」、「ふすま 引き手 交換」などの商品も取り扱っております。
ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
色
ブラック
種類
角戸引手
材質(表面プレート)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)
ハイインパクトスチロール
仕上
表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
寸法H(mm)
2.2
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
丸戸引手
寸法H(mm)
0.5
仕上
ヘアライン仕上、スピン仕上
シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
材質/仕上
シデ/生地
種類
取手
寸法D(mm)
7
寸法T(mm)
2.5
材質
SUS304
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類
引手
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。本品は手掛かりがあります。
材質
ポリアミド
種類
掘込取手
シリーズ
HEWIシリーズ
サイズやデザインを豊富に品揃え
用途ふすまの引き手交換に
付属品
引手釘5本
RoHS指令(10物質対応)
対応
引戸に使用する丸型の引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。取手、引手兼用です。
用途引戸に使用する引手
材質
黄銅
色
サテンニッケル
奥行(mm)
14
取付ねじ
皿木ネジ2×19mm
材質
ポリエチレン