- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- グルーミング用品
- 西洋耳かきのおすすめ人気ランキング
西洋耳かきのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新97件の「西洋耳かき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳かき綿棒」、「耳 カメラ」、「シリコン耳かき」などの商品も取り扱っております。
耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。
3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。
材質
真鍮・ニッケルメッキ仕上げ
全長(mm)
115
質量(g)
7
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
今までにない、耳かき革命!
しなやかワイヤーで無理な力を吸収するダンパー耳かきです。
従来のさじ型と異なり肌へのあたり心地もなめらかで、違和感なくご使用できます。
材質
先端/18-8ステンレス(金仕上)、柄部/真鍮(金仕上)
全長(mm)
130
型式
3本ワイヤー(粉状の方用)
質量(g)
10
TKG品番
9-2464-1401
TKG品番(2017)
6-2249-2201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シリコンノズルで痛くなく、すっきり取れます。
付属品
シリコンノズル大・小各1個、清掃用ブラシ
材質
本体/ABS樹脂、ノズル/シリコーンゴム
寸法(mm)
103×100×50(ノズル部除く)
質量(g)
88
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
耳孔の中(外耳道)にへばりついた垢を、二重構造のらせん式耳かきとゴムの摩擦でそぎ落とします。
仕上げは柔らかブラシで細かい耳垢を取り除きます。
ブラシ幅約7ミリ。
耳かきは丸洗い可能で、いつも清潔に保つことができる。
材質
エラストマー
全長(mm)
144
トラスコ品番
137-3602
質量(g)
3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
厳選した高級煤竹を使用。一本一本、熟練の職人が精密に成型。
竹では実現できなかったかき心地。
全長(mm)
143
質量(g)
0.5
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
新感触耳かき!耳穴のサイズ、耳垢の種類を選ばない2ヘッドタイプ。ペン型なので携帯にも便利。先端の形が異なる2種類(6mm・4mm)の耳かき棒をセットにした新感触耳かき。2タイプの先端形状によりそれぞれ違った使い心地の良さを提供できます。6mmのタイプは160本の鍵状の極細ブラシが付いており、汚れをかき出しやすく粉状の汚れもしっかりキャッチ。1本1本の毛先が柔らかく使い心地もとてもソフト。4mmのタイプは先端が中空で柔らかく、耳穴の形にやさしくフィット。従来の耳かき感覚で汚れをしっかりかき出します。サイズも小さめでお子様への使用も可能です。組み立ててキャップを閉めれば1本のペン形状になり清潔に携帯ができます。耳垢が付着する先端部分には抗菌樹脂を使用。さらに丸ごと水洗い可能ですのでいつでも清潔にご使用いただけます。
気になる耳毛をやさしくカット。肌にやさしいシリカコーティングの丸い刃先。
連続使用時間(分)
約40
質量(g)
29
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
材質
エラストマー
全長(mm)
144
耳まわりのそうじのために設計された綿棒と清浄ローションがとれにくい汚れをしっかりとって、すっきりさせる耳そうじキットです。清浄剤を配合。耳まわりの汚れ、耳アカをやわらかくし、とりやすくします。ス~ッとした清涼感のある気持ちよい使い心地です。耳がすっきりします。速乾性に優れ、べたつきません。保湿剤配合でデリケートな耳の皮ふをやさしくいたわります。
成分
水、エタノール、グリセリン、メントール、フェノールスルホン酸亜鉛、ベンザルコニウムクロリド、ラウリルベタイン、ポリソルベート80、香料
セット内容
本体(10mL)、綿棒(30本)
1式
¥499
税込¥549
当日出荷
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質
ABS(カーボン入り)
質量(g)
15
材質(パット)
シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容
パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番
166-0292
アズワン品番
9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使用電池
単4×1(別売)
連続使用時間(分)
約60
付属品
掃除用ブラシ
質量(g)
21
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
先端に高性能HDカメラを搭載した次世代型耳かき。スマホ画面を通して耳の中を確認しながら耳垢を取るので、耳を傷つけず安全に耳掃除ができる。iosとAndroidのスマホ/タブレットの互換性があり、専用アプリをダウンロードするとWiFiに接続可能。レンズ部分は防塵防水設計(IP67:耐塵型、水中浸漬保護)水洗いやアルコールで拭く事ができる。コードレス仕様。USB充電式リチウムバッテリー。
用途耳掃除、スキンチェック、口腔チェック、頭皮チェック、鼻腔チェックなどに。ペットの耳チェックにも。
仕様
(ジャイロスコープ)3軸
セット内容
耳かき×1、USB充電コード×1、取扱説明書×1
材質(本体)
ポリカーボネイト
幅(cm)
1.3
センサー
(イメージングセンサー)CMOS 3.0M
解像度
1920×1080 30fps
動作環境
-10~50℃
防塵防水性能
IP67(レンズ部分のみ)
焦点距離(mm)
15~20
LED
あり
画素数
300万画素
カメラ仕様
HDカメラ
気になる鼻毛を簡単ケア。くるっと回すだけ、鼻孔を傷めない大型ガード付き。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。