- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 覆工板 フックのおすすめ人気ランキング
覆工板 フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「覆工板 フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「覆工板 吊り金具」、「覆工板」、「覆工板 吊具」などの商品も取り扱っております。
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。
型打鍛造品ですから、軽量です。
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)
0.75
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。
用途覆工板の吊り上げ専用。
トラスコ品番
106-5599
材質
スチール
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
41
寸法H(mm)
203
寸法D(mm)
28
寸法C(mm)
29
有効寸法(mm)
使用有効寸法(mm)板厚:2~28。使用有効寸法(mm)穴径:40~60
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。
「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
セット内容
Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済)
材質
芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
タイプ
E
JIS規格
(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)
アルミ合金
材質(ロープ)
炭素鋼
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。
用途覆工板の吊り作業に
仕様
12mm 6x24 O/O 両コース入
寸法H(mm)
13
使用荷重(t)
(フック)1
寸法A(mm)
140
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
71
フック
J型覆工板吊り用フック
マスターリンク
A3017S
使用荷重(t)
1
適合機種
FX1t
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別
4本吊
安全率
5倍
軽量、シンプル、使いやすいです。
最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
用途覆工板の吊り上げ・施工に。
仕様
2個1組以上で使用
トラスコ品番
327-3318
質量(kg)
0.95
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
195
寸法d(mm)
32
寸法C(mm)
85
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
エスコ品番
EA987N-1
材質
SCM435
厚さ(mm)
36
全長(mm)
176
質量(g)
425
種類
フック
使用荷重(t)
1
ピン径(Φmm)
7
爪長さ(mm)
80
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
差し込むだけで簡単に覆工板をつり上げる
用途つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去
寸法A(mm)
77
寸法F(mm)
16Φ
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
26
適合部材
覆工板
適合チェーン線径(Φmm)
8
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別
横吊クランプ
フックの取り外しは、ロックを解除した状態で吊り上げれば容易に抜去できます。
ワイヤーを引き上げると自動的に敷鉄板より抜き差しできます。
用途敷鉄板の敷設・撤去作業に。
仕様
ロック式
トラスコ品番
332-0014
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
3.8
寸法L(mm)
151
寸法H(mm)
321
寸法d(mm)
32
寸法C(mm)
34
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
軽量・小型です。
ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。
取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途山留機、切張用の部品材。
フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。
仕様
ラッチロック式
トラスコ品番
273-0359
質量(kg)
0.4
寸法H(mm)
72
寸法d(mm)
16
寸法a(mm)
34
寸法B(mm)
23
適合穴径(Φmm)
24~29
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具
端末仕様
鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)
対応
敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質
特殊合金鋼
仕上
焼付塗装
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)
1500
仕様
ラッチ付
材質
スチール
タイプ
4本吊り
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
材質
S53C
タイプ
ラッチ無
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。