覆工板 吊具のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
102件の「覆工板 吊具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 吊りフック」、「覆工板吊フック」、「覆工板 フック」などの商品も取り扱っております。
フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。
用途覆工板の吊り上げ専用。 トラスコ品番 106-5599 材質 スチール 質量(kg) 1.2 寸法L(mm) 41 寸法H(mm) 203 寸法D(mm) 28 寸法C(mm) 29 有効寸法(mm) 使用有効寸法(mm)板厚:2~28。使用有効寸法(mm)穴径:40~60
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。
用途覆工板の吊り作業に 仕様 12mm 6x24 O/O 両コース入 寸法H(mm) 13 使用荷重(t) (フック)1 寸法A(mm) 140 寸法D(mm) 17 寸法B(mm) 71 フック J型覆工板吊り用フック マスターリンク A3017S
1組
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。 型打鍛造品ですから、軽量です。 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg) 0.75
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容 Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済) 材質 芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプ E JIS規格 (JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ) アルミ合金 材質(ロープ) 炭素鋼
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。
用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。 仕様 ラッチロック式 トラスコ品番 273-0359 質量(kg) 0.4 寸法H(mm) 72 寸法d(mm) 16 寸法a(mm) 34 寸法B(mm) 23 適合穴径(Φmm) 24~29
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ユノコンセプトBS-HOOK(覆工板吊り用)
ストッパーを上下するだけでワンタッチで取付け取外しが可能です。フックとストッパーで覆工板の穴をロックできます。
型式 BS-1 質量(kg) 0.7 使用荷重(tf) 1
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別 4本吊 安全率 5倍
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量、シンプル、使いやすいです。 最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
用途覆工板の吊り上げ・施工に。 仕様 2個1組以上で使用 トラスコ品番 327-3318 質量(kg) 0.95 寸法L(mm) 110 寸法H(mm) 195 寸法d(mm) 32 寸法C(mm) 85
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別 横吊クランプ
1組(2個)
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具 端末仕様 鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。 仕様 2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール吊フック
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途金型交換、穴径の小さいもの等に
1組
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm) 1500 仕様 ラッチ付 材質 スチール タイプ 4本吊り
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプ覆工板フック
差し込むだけで簡単に覆工板をつり上げる
用途つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去 寸法A(mm) 77 寸法F(mm) 16Φ 寸法D(mm) 60 寸法B(mm) 52 寸法C(mm) 26 適合部材 覆工板 適合チェーン線径(Φmm) 8
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業 材質 特殊合金鋼
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 仕様 安全率5倍以上 材質 スチール 質量(kg) 4.5 寸法L(mm) 155 寸法H(mm) 369 寸法D(mm) 33 寸法C(mm) 76
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)