見切のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
1,140件の「見切」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WEBカメラ 固定」、「見切り材」、「見切り材 塩ビ」などの商品も取り扱っております。
塩ビ天井見切縁 C見切 日大工業ランキング1位
1ケース(100本)ほか
9,298税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミ見切材 フロアーエッジFEA-3 ヤスダインテリアサプライランキング2位
ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 フロアーエッジFEA-3
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴数約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1本
3,798税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クロスの保護補修材織目(出隅) 光モールランキング3位
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。材質硬質ABS厚さ(mm)2仕上クロスシート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
459税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]ランキング4位
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨き穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
6,398税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

リビングドア オーダー用部材 シンプル見切C 半間用 2000高用 DAIKEN(旧:大建工業)ランキング5位
リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。 シンプル見切は、見切枠方式の「枠セット」の見切です。ドア枠をシンプルに納めます。
用途室内ドア~リビングドア オプション オーダー用部材~シンプル見切/丁番種別部位:枠長さ(mm)2100厚さ(mm)36製品幅(mm)860関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書(2.07MB)見切枠
1箱(1個)
3,398税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

マイスターズ・ウッドを使った木味の楽しめる床材に抗ウイルス加工を施しました。 傷に強く、車椅子の使用が可能。しかも汚れがつきにくい床材。 お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち。 食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。 熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。 床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 玄関框・床見切縁とのコーディネイトも可能。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12材質(基体)エクセルタフベース+針葉樹合板(裏面防虫処理)表面仕上げ抗ウイルス剤配合ナチュラルクリアハードマット塗装
1箱(6枚)
18,980税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)2700幅(mm)30厚さ(mm)12基材MDF表面オレフィンシート
1箱(4本)
8,998税込9,898
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

マイスターズ・ウッドを使った木味の楽しめる床材に抗ウイルス加工を施しました。 傷に強く、車椅子の使用が可能。しかも汚れがつきにくい床材。 お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち。 食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。 熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。 床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 玄関框・床見切縁とのコーディネイトも可能。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12材質(基体)エクセルタフベース+針葉樹合板(裏面防虫処理)表面仕上げ抗ウイルス剤配合ナチュラルクリアハードマット塗装
1箱(6枚)
19,980税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)大型ディスプレイ用USBカメラ
大型ディスプレイの上に設置できるマイク一体型webカメラ。 カメラ角度の調整が可能で広角連ス採用のため、小会議室やミーティングスペースでの使用に最適です。 水平112°の広視野角で会議室内を広く映すことが可能なため、カメラに近い人も見切れにくいのが特徴です。 どうしても切れる場合はカメラ向きを変えることで対応可能。 Zoom、Teams、Skypeなどの主要web会議ツールに対応しているので、web会議も簡単に開催できます。
付属品USBケーブル(A-microB USB 2.0 約3m)、取扱説明書質量(g)約420電源バスパワー駆動対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~14、Chrome OS範囲集音:推奨1.5m、最大4m対応機種USB2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社Macシリーズ、android端末(アイ・オー・データDS-ASTB1のみ対応)、Chromebookマイクロホン無指向性マイク(ステレオ)×1最大解像度1920×1080フォーカス固定撮影距離(cm)50~∞F値F2.2画素数210万画素インターフェイスUSB 2.0指向性無指向性外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×86×96動作確認済機器(アプリ)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Googlemeet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetingsフレームレート最大30fps画角水平112°、垂直82°、対角124°ビデオフォーマットMJPEG、YUVカメラ仕様210万画素CMOSセンサー
1個
7,988税込8,787
翌日出荷

ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 フロアーエッジ FEPG-2
特殊なアルマイト処理をし、真鍮色を再現。輝きを保ちます。長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)ピュアゴールド仕上(アルマイト)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1本
5,498税込6,048
3日以内出荷

さまざまなインテリアスタイルとコーディネイトできる床材に抗ウイルス加工を施し、リニューアルしました。 傷に強く、車椅子の使用が可能。しかも汚れがつきにくい床材。 お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち。 食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。 熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。 複数の柄パターンで、ムクの風合いと深みを表現。 床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 玄関框・床見切縁とのコーディネイトも可能。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12材質(表面)特殊化粧シート材質(基体)エクセルタフベース+針葉樹合板(裏面防虫処理)表面仕上げ抗ウイルス剤配合ハードマット塗装
1箱(6枚)
19,980税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

美しい仕上がり! 簡単便利! 化粧テープをカットするのに最適! カッターの刃が手に触れないので安全! 小さいのに切れ味抜群! 両刃になっているので、左右どちらに引いても切れます!
幅(mm)70高さ(mm)25奥行(mm)17表面樹種本体:ABS樹脂、刃:スチール
1個
1,298税込1,428
当日出荷

ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切り
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用 段差見切り材。 JOINT-LOCK見切材専用両面テープ〈別売〉で簡単に貼れます。
用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plusの見切りに寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
材質アルミ
1本
1,098税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 フロアーエッジFEA-2
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴数約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1本
3,198税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。 全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。 アルミ製なので耐食性に優れています。
用途見切や派風部分に取り付ける換気金物材質アルミニウム(JIS H4040)付属品ステンレスカラービス×4アイボリー
1本
1,798税込1,978
当日出荷

施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。
材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
1組
3,598税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1本
1,898税込2,088
5日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
149税込164
当日出荷