見切り材 アルミのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
176件の「見切り材 アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 見切り」、「見切り アングル」、「コの字 見切り」などの商品も取り扱っております。
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに 仕様 板厚3mm用 材質 アルミ、A6063ST5、B1アルマイト 形状 コ型見切り 幅(mm) 13 厚さ(mm) 5.5
1本
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(2m)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 幅(mm) 25 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドラインFA-3
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
1本(2m)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材 下地 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。 材質 アルミ
1本
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

積水樹脂プラメタルメタカラーAK 見切材 Zタイプ
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質 アルミ箔+樹脂 長さ(mm) 3000 使用場所 屋内使用
1本
3,490 税込3,839
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質 アルミ箔+樹脂 長さ(mm) 3000 使用場所 屋内使用
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヤスダインテリアサプライアルミ見切り材 アドロック 106
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
適合材 塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材) 仕様 穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1本(2m)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。アルミ製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。 材質 アルミ 形状 コ型
1本
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質 アルミ 寸法(mm) 2700×10L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
材質 アルミ 寸法(mm) 2700×13L
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質 ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m) 2 仕上 磨き 穴の有無 穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(50本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質 6063アルミ 厚さ(mm) 1.7 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)