- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 見張り番のおすすめ人気ランキング
見張り番のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「見張り番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「見守りカメラ」、「タイムラプスカメラ」、「簡易カメラ」などの商品も取り扱っております。
電源のない場所でも撮影が可能(単3アルカリ乾電池8本)写真撮影・動画撮影が出来ます。
最大画素数1600万画素。マイクロSDカード付。日本語表記、日本語取説で分かりやすい。
用途防犯や野生動物の侵入経路の確認
防塵防水性能
IP67クラス
仕様
【IRフラッシュ範囲】44個赤外線LED範囲:20m(可視LED)
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
315
寸法H(mm)
約135
電源
単3アルカリ乾電池8本
消費電力
【待機時】140μA、【動作時】120mA、【LED照射時(夜間)】1200mA
寸法B(mm)
90
寸法T(mm)
76
接続
ミニUSB2.0
レンズ
f=3.3mm:F/NO1.8;FOV=100自動IRフィルタ
記録媒体
最大32GBのTF/MicroSDカードをサポート(オプション)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×76×135
解像度
【写真】16MP:4608×3456・12MP:4000×3000・8MP:3264×2448・5MP:2592×1944・3MP:2048×1536、【ビデオ】1920×1080/25fps・1280×720/30fps・720×480/30fps・640×480/30fps・320×240/30fps
保存形式
写真:JPEG、ビデオ:AVI
シャッター速度(秒)
0.2~0.6
撮影距離(m)
【昼間】1~∞、【夜間】3~25
検出角度範囲(°)
【中央センサーゾーン】60、【サイドセンサーゾーン】各60、【全センサー角度ゾーン】120
画面仕様
6.1cm(2.4”)カラーTFT LCD、960×240ピクセル
待機時間
約6か月
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして
仕様
写真:最大58Mピクセル(JPG形式)
セット内容
本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル
形状
防水
寸法(mm)
約140×98×73
質量(g)
約300
電源
DC6V/1A
レンズ
画角120度
波長(nm)
赤外LED:940
メモリー
microSDカード(最大128GB)
検知範囲
動感:120度、最大20m(赤外線方式)
最大解像度
ビデオ:2.7k(30fps)
電池
単3電池8本(最大待機時間3年)
LCD仕様
2.0インチ
動作周囲温度(℃)
-10~60(結露が無いこと)
使用場所
屋外
防水性
IP66相当
取扱説明書
(0.38MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので設置が簡単です。
コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g)
338(電池含まず)
形式
静止画/JPEG、動画/AVI
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×73×136
レンズ
f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度
液晶サイズ
2.4inchTFTモニター
解像度
【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240
センサー効範囲
人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
トリガー
撮影速度:0.5秒
動画
動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画
連続撮影可能枚数
最大3枚
アズワン品番
64-0909-16
記録メディア
microSD(SDHC規格)最大32GB
人感センサ検出距離(m)
最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
イメージセンサー
500万画素
赤外線ライト
LED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵撮影時も赤外線が光らない940nmの赤外線LEDを40灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様
赤外線フラッシュ距離:15m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なります
セット内容
固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
形状
BOX型
形式
撮影:静止画/JPEG、動画/AVI
電源
単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)
レンズ
f=3.09mm、F=2.0mm
センサー
CMOSセンサー
周波数
940
外部出力
コンポジット出力
速度
トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒
解像度
ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960
インターバル
(撮影)5秒~10分
対応メディア
microSD(SDXC規格対応)/最大256GB
防塵防水性能
IP66
撮影距離(m)
日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~15
フォーカス
固定
画面サイズ
2.4インチ
撮影モード
写真/動画/写真+動画
画素数
1300万画素
連続撮影可能枚数
10枚
使用場所
屋外
灯数
赤外線LED:40灯
画角
110度
撮影時間(秒)
5~10分
人感センサー
距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。
【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます
【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分)
【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます
【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます
【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません
【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要
【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級
IP66
付属品
本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書
色
ブラック
質量(g)
570(本体310)
電源
単3アルカリ電池8本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×148×78
消費電力(mA)
160+1140(赤外線)
解像度
動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960
視野角
水平約50度
対応メモリーカード
SDHCカード(32GBまで/別売)
連続動作時間
約8ヶ月
映像圧縮方式
M-JPEG
フレームレート
25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式)
動作温度範囲(℃)
-30~70(結露なきこと)
ビデオフォーマット
AVI
イメージセンサー
1/3”CMOS(200万画素)
1個
¥18,031
税込¥19,834
当日出荷
単三電池で連続動作
約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能
モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に
仕様
写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M
付属品
取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル
サイズ
(最大写真)4000×3000
質量(g)
256
使用温度範囲(℃)
-20~70
角度(°)
【センサー監視モード】左右90/上下60
レンズ
Fixed Lens
機能
【自動OFF】3分、5分、10分選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×140×70
使用電池
単3電池4個又は8個
防塵防水性能
IP66
動作モード
昼/夜
使用場所
屋外
待機時間
3秒~30分
感知距離(m)
(PIR)約13~10
容量(GB)
最大32(サポートSDカード)
撮影時間(秒)
3~30
モニターサイズ
2インチ液晶
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。
赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。
取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。
仕様
感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯
付属品
設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)
形式
AVI形式
電源
単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨
本体質量(g)
約120
メモリー
microSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨
本体サイズ(mm)
約100×85×50
画素数
1080P(約200万画素)
防水保護等級
IPX4相当
データ形式
12MPixel JPG形式
フレームレート
25fps
感知距離(m)
最大15
人感センサー
赤外線センサー
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します
3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用
乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。
付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能
IP54
仕様
【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なります
セット内容
カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m)
電源
単三乾電池×4本または8本、またはAC電源
レンズ
f=3.3/F=2.0
外部出力
コンポジット出力
解像度
【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960
撮影距離(m)
【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15
フォーカス
固定
撮影モード
写真/動画/写真+動画
画素数
800万画素
連続撮影可能枚数
3枚
LED使用数(個)
【赤外線LED】44
人感センサ検出範囲
40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
70度、対角105度
動作温度範囲(℃)
-20~60
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
防犯カメラ、農業での鳥獣対策、野生動物の生態調査に最適なトレイルカメラ(自動撮影カメラ)です。
信頼の「キープガード」ブランドなのでカメラの故障が少なく満足してお使いいただけます。
「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です!
キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!
用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。
防水仕様
屋外使用向け防水・防雪
仕様
待機状態:最大6ヵ月まで
電源
単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納)
機能
タイマー、待機設定
メモリー
21MBの内蔵メモリ+最大16GBのSDカード(別売り)に対応
操作
液晶モニター付コントローラー付属
動画
最大60秒まで撮影可能
出力端子
USBからTVへ出力
連写モード
あり(3枚)
マニュアル
英語マニュアル付
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始
形状
BOX型
寸法(mm)
110×90×55
質量(g)
172
電源
DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本(別売) ・ソーラーパネル(別売)
対応
デイトナ機能
使用電池
単三形アルカリ乾電池4本使用
動作温湿度範囲
-10~60℃/90%未満(結露無き事)
検知距離(m)
最大20(PIRセンサー)
防塵防水性能
IP65
撮影距離(m)
15
照度(Lux)
0
画素数
【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps
使用場所
屋外
照射距離(m)
10(赤外線)
待機時間
最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します
給電方式
ソーラーパネル付属セット
内蔵マイク
音声録音対応
赤外線ライト
不可視LED:夜間赤く光らない
ストレージ
microSDカード:最大32GB(録画用)
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品
ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)
約130
レンズ
2.9mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約200
視野角
(水平)約91°
S/N比
52dB(AGC OFF)
同期方式
日本語非対応
撮像素子
1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質
ABS樹脂
電源
単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体
32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.2×5.4×13.9
電池寿命
センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数
CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!!
本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。
・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画)
・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能
・乾電池使用で長期間待受け可能
NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。
NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。
・赤外線LED搭載で夜間撮影可能
NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。
屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。
・PIRセンサー搭載
赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、
何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。
・タイマー撮影/タイムラプス撮影
タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。
冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。
・防塵・防水 IP54相当
防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。
(全ての状況において防水性能を保証するものではありません)
・再生確認モニター搭載
NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。
(NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です)
・静止画像保存可能枚数の目安
↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB
20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚
16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚
12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚
8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚
5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚
3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚
1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚
※初期値
・動画連続撮影時間の目安
↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB
3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分
2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分
1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分
1280 × 720P 約50分/約100分/約200分
1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分
848 × 480P 約60分/約120分/約240分
720 × 480P 約70分/約140分/約280分
640 × 480P 約90分/約180分/約360分
320 × 240P 約190分/約380分/約760分
※初期値
用途駐車場/駐輪場の監視
ご近所トラブルの監視
侵入者の監視
不法投棄対策
資材置き場の監視
害獣の監視
野生動物の観察
田畑や果樹園の監視
ペットの見守り など色々な使い方ができます。
形状
BOX型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約83×136×62(突起部除く)
記録媒体
microSDカード Class6以上 最大32GB
解像度
写真:20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP。ビデオ:。3840×2160P。2688×1520P:20FPS。1920×1080P/1280×720P。1280×720P:60FPS。848×480P/720×480P。640×480P/320×240P
到達距離(m)
赤外線:最大約20(※ガラス越しでは正常に動作しません)
防塵防水性能
IP54
検出距離(m)
PIR:最大約20(25℃)(※気温等により変化)
記録ファイル形式
JPG/AVI
画面サイズ
2.4インチTFTカラー液晶
使用場所
屋内・屋外
LED使用数(個)
赤外線LED:46個(不可視光)
検出角度範囲(°)
PIR:最大約120°
イメージセンサー
1/2.5 CMOS
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません高解像度4K撮影が可能高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができますスタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
種別
【カメラ】トレイルカメラ
センサー
CMOS
レンズ
F=1.6
画素数
800万画素
フォーカス
固定
インターフェース
USB
解像度
【ビデオ】3840×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps×320×240/30fps、【静止画】20MP:5200×3900(ソフトウェア補間)、16MP:4608×3456(ソフトウェア補間)、12MP:4000×3000(ソフトウェア補間)、8M:3264×2448、5M:2592×1944、3M:2048×1536、1M:1280×960
画角
70度(対角)
動作温度範囲(℃)
-7~40
マイクロフォン部
モノラル
スピーカー
あり
セット内容
固定用ベルト約180cm、 microUSBケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
LED使用数(個)
2(赤外線)
照射距離(m)
12(赤外線)
センサー感知範囲
20m(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、60度(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
インターバル
撮影:5秒~59秒、1~60分
連続撮影可能枚数
10枚
撮影時間(秒)
3~59、1分~10分(動画)
撮影距離(m)
日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12
撮影モード
写真/動画/写真+動画
防塵防水性能
IP66
画面サイズ
2インチ
対応メディア
microSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨
電源
単三電池4本※電池は別途ご用意ください
仕様
赤外線周波数:850、トリガー速度:0.2秒、最大スタンバイ時間:最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵約20m先まで照らす事のできる850nm赤外線LEDを4x灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様
赤外線フラッシュ距離:20m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なります
セット内容
固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)
形状
BOX型
形式
撮影:静止画/JPEG、動画/AVI
電源
単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)
レンズ
f=3.3mm、F=2.0mm
センサー
CMOSセンサー
周波数
850
外部出力
コンポジット出力
速度
トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒
解像度
ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960
インターバル
(撮影)5秒~10分
対応メディア
microSD(SDXC規格対応)/最大256GB
防塵防水性能
IP66
撮影距離(m)
日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~20
フォーカス
固定
画面サイズ
2.4インチ
撮影モード
写真/動画/写真+動画
画素数
1300万画素
連続撮影可能枚数
10枚
使用場所
屋外
灯数
赤外線LED:40灯
画角
110度
撮影時間(秒)
5~10分
人感センサー
距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
防犯カメラ、農業での鳥獣対策、動物の生態調査としてお使いできる自動撮影カメラです。
静止画と音声映像の録画機能を搭載したモデルとなります。
また、赤外線フラッシュの性能がUPし、不審者や動物に気づかれずに撮影が可能になりました。
「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です!
キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!
用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。
防水仕様
屋外使用向け防水・防雪
仕様
待機状態:最大6ヵ月まで、月相表示:設定可能、パスワード設定:可能
出力
TV出力(AVI)、USB、SDカードホルダ、6V 外部DC
電源
単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納)
機能
タイマー、待機設定
メモリー
32MBの内蔵メモリ+最大32GBのSDカード(別売り)に対応
応答時間(秒)
0.8
操作
2.4インチのカラー液晶モニター
動作湿度(%)
5~90
動画
最大60秒まで動画撮影可能
連写モード
あり(3枚)
保管温度(℃)
-30~70
動作温度範囲(℃)
-20~60
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。
転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)
3
ひも長(mm)
400~800
カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。
CVP形シリーズ(UL規格認定品)
防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。
直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など
厚さ(mm)
4.4
材質
ビニール
色
オリーブ
使用温度範囲(℃)
-5~+60
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
防水仕様
ヒートシール防滴形
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度