視覚障害者誘導用ブロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「視覚障害者誘導用ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘導ブロック」、「点字ブロック 仮設」、「点字ブロック」などの商品も取り扱っております。
安全交通試験研究センター点字ブロック
本製品はコンクリートを基材とし、表面層を無機質の顔料で着色した二層一体化構造のプレキャスト製品です。 無機質の顔料を使用しているため退色、変色が起こりにくい。 表面着色層は顔料の練り込み成形のため摩耗によって地肌の露出などによる色むらが起こりにくい。
材質 コンクリート 使用場所 屋外/屋内
1枚ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
用途歩行者用警告マット タイプ 警告 仕様 屋内用 材質 合成ゴム(EPDM+SBR)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ハートビル工業点字タイル
接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番! 環境にやさしく、人にやさしい商品です。 ポリウレタン樹脂使用で屋内にご使用いただけます。 リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。
材質 ポリウレタン樹脂 厚さ(mm) シート厚2+鋲厚5+接着テープ厚1 寸法(mm) 300×300×8 JIS規格 対応 設置場所 屋内用
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル屋外用
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質 合成ゴム+コンクリート 厚さ(mm) 30 使用場所 屋外
1枚ほか
4,698 税込5,168
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル屋外用
本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。 全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
寸法(mm) 300×300 材質 合成ゴム+コンクリート 厚さ(mm) 30 設置場所 屋外使用可能 グレー(R-33) 形状 線形状 タイプ ライン
1枚ほか
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。 位置を見つけやすい黄色タイプです。 取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして 総厚(mm) 約7 材質 合成ゴム、EVA 寸法(mm) 300×300 規格 JIS T9251-2001
1枚ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ハートビル工業J点字鋲
点字鋲の定番モデル
JIS規格 対応 設置方式 埋込方式
1個
特価
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法 粘着テープ(はくり紙付) 材質 合成ゴム 仕様 屋内・屋外兼用 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 300×300×10
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。裏面には滑り止めゴムを採用。ジョイント式で現場施工が簡単にできます。表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。
用途施設玄関やロッカールーム、水廻り イエロー 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 296 幅(mm) 296 厚さ(mm) 53 質量(g) 620 防炎性能試験番号 EO.010269 耐荷重(kg/cm2) 17.3
1枚
3,898 税込4,288
4日以内出荷

合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。
用途歩行者用誘導マット 高さ(mm) 突起部分:3.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 300×300×6 材質 合成ゴム(EPDM+SBR) 質量(g) 556 タイプ 誘導 仕様 屋内用 トラスコ品番 382-4357
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) 屋外用
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様 ER-6 材質 合成ゴム 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 300×300 取付 貼付けタイプ タイプ 誘導(線状) 使用場所 屋外用
1枚ほか
2,488 税込2,737
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。10枚セット。
用途歩行者用の警告表示として。 材質 PVC 寸法(mm) 300×300 タイプ 線状突起 シート厚さ(mm) 約2 アズワン品番 65-1339-08 突起部寸法(mm) 約5
1セット(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷

受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー 材質 ステンレス製 JIS規格 JIS T9251準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
材質 合成ゴム 寸法(mm) 300×300 総厚(mm) 8
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。 接着は両面テープ、釘などで固定してください。
寸法(mm) 600×1800 材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm) 10 質量(kg) 7
1巻
25,980 税込28,578
翌々日出荷

安全交通試験研究センター裏面コンクリート付点字タイル 屋内用
本製品は表面層に屋内に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋内用なので屋外でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。
材質 合成ゴム+コンクリート 厚さ(mm) 30 使用場所 屋内
1枚ほか
3,198 税込3,518
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本製品は粘土、珪石、長石、陶石等の原料に顔料を加えて着色し、乾式(プレス)製法により成形したものを1250℃の高温で焼結させた製品です。 磁器点字タイルにコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。素地全体が黄色であるため摩耗によって地肌が露出しても黄色である。 吸水性が少なく耐候性、耐薬品性、耐凍害性、耐摩耗性に優れている。クリーンコート加工で防汚性にも優れています。ISO9002・14002規格認定工場で製作しております。
寸法(mm) 300×300 材質 磁器+コンクリート 使用場所 屋外/屋内
1枚ほか
5,498 税込6,048
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

合成ゴムを使用した、滑りにくいタイルです。 柔軟性があり下地の形状にも対応しやすくなっています。 専用粘着シートにより施工も簡単で、作業効率も上がります。 施工直後に通行することが出来ます。
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー 材質 ステンレス製 JIS規格 JIS T9251準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)