親子換気扇のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「親子換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2室換気用」、「ナショナル 換気扇」、「丸型天井埋込形換気扇」などの商品も取り扱っております。
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式 ダクト式 適合場所 浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm) 100 埋め込み寸法(mm) 240角
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V) 100 電源 単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz) 13.50/15.50 ダクト径(Φmm) EA:100.0 風量(m3/h)(50/60Hz) 175/170 羽根径(Φmm) 140
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径 Φ100mm 材質(本体) 樹脂製 タイプ ダクト式 スイッチ FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 トイレ、洗面所、浴室 埋め込み寸法(mm) 225角 材質 (本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック 電圧(V) 単相100 適合ダクト Φ100mm 色調 (本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所 適合場所 トイレ・洗面所 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg) 3.3 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体) 樹脂 タイプ 2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉 消費電力(W)(50/60Hz) (排)15/16.5 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)32/32 風量(m3/h)(50/60Hz) (排)164/162 開口面積(cm2) 53 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所 適合場所 トイレ・洗面所 埋め込み寸法(mm) 240角 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg) 3.3 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体) 鋼板 タイプ 2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉 消費電力(W)(50/60Hz) (排)20/22 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz) (排)200/200 開口面積(cm2) 53 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

質量(kg) 3.3 電圧(V) 100 電源 単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz) 強:20/23、弱:9.50/11 ダクト径(Φmm) EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 218×442×371 騒音値(dB)(50/60Hz) (SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50 風量(m3/h)(50/60Hz) 強:210/210、弱:125/125 羽根径(Φmm) 140
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所 浴室 埋め込み寸法(mm) 177角 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 24時間・局所換気兼用 質量(kg) 1.2 材質(本体) 樹脂 タイプ 低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排)8.0/8.5 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz) (排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm) 100 ホワイト 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6 材質 (本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様 電源接続部/本体外部 適合場所 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm) 呼び150 材質 本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式 ダクト 設置場所 浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源コード・プラグ付
方式 ダクト式 適合場所 浴室/トイレ/洗面所 消費電力(W)(50/60Hz) 0.23/0.26 / 0.27/0.28(m3/h) 適合パイプ径(Φmm) 100 定格消費電力(W)(50/60Hz) 29.5/21.5 / 33/23 埋め込み寸法(mm) 240角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 130/84 / 122/83
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1台
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)