- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 観音扉 ロックのおすすめ人気ランキング
観音扉 ロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「観音扉 ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「観音開き 扉 ロック」、「鍵 小屋」、「タンス扉 金具」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で錆に強い。
材質
SUS304
表面処理
バレル研磨
観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
付属品
取付ネジ
材質
鉄
表面処理
メッキ仕上げ
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
面付けタイプで取付けやメンテナンスが非常に簡単です。
上下のロッドで強力に密閉します。
用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉観音扉の子扉
付属品
ロッドガイド・スペーサー
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
薄型形状で薄口の扉に最適です。
スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。
板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。
確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
505
適合板厚(mm)
1.6~2.5
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
23619
1個
¥7,422
税込¥8,164
4日以内出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400・SPCC
仕様
木扉用
仕上
ユニクロメート
・観音扉の子扉を内側から上下2点締めするハンドルです。
用途・制御盤扉、分電盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上
黒色塗装仕上+亜鉛メッキクロメート処理
質量(g)
311
RoHS指令(10物質対応)
対応
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用
付属品
E形止め輪
ストローク(mm)
24
材質(本体)
亜鉛合金/素地
質量(g)
203
タイプ
ラウンドロッド取付タイプ
種類
ロッド類
材質(アーム)
鋼/光沢クロームめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
50
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
受座
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上
光沢研磨仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用
材質
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。
コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。
左右兼用タイプになりました。
オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。
高さを抑え、突起のない安全設計です。
中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
パイプガイドFA-1814N-G2個
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
60892
1個
¥22,100
税込¥24,310
4日以内出荷
家具・タンスの補修交換部品
材質
鉄
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
上下2点締め込み式の普及型コンテナハンドルです。
用途特装車、コンテナボックス
材質
可鍛鋳鉄(FCM)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
ストローク(mm)
24
材質(アーム)
鋼/光沢クロームめっき