- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 観音扉 金具のおすすめ人気ランキング
観音扉 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新143件の「観音扉 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 金具」、「ドア止め金具」、「タンス扉 金具」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用
材質
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
付属品
取付ネジ
材質
鉄
表面処理
メッキ仕上げ
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
扉を開くと自動的に90°でロックします。
閉方向にロックは働きません。
90°以上開く場合は、ロック部を押しながら扉を開いてください。
軽車両用として最適です。
左右兼用型
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11688
1個
¥2,868
税込¥3,155
当日出荷
材質
鉄(メッキ)
1組
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
鉄、一部ステンレス
適合機種
ヨコ幅300mm以上のPL全機種
セット内容
金具、パッキン、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
セット内容
7739H0S・7739U0S・7739Z0S
材質
鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上
1(ラッチ本体)ポリアミド。2(レバー)ポリアミド。3(軸)鋼/有色クロメート処理。4(受座)鋼/ニッケルめっき
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×12
質量(g)
25
保持力N(kgf)
196(20)
保持力(N)
196
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ
+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法
(幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
家具・タンスの補修交換部品
材質
鉄
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質
亜鉛合金
質量(g)
28.5
仕上
ニッケルめっき
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ステンレス製で錆に強い。
材質
SUS304
表面処理
バレル研磨
工作 修理家具の工作・修理パーツ食器棚などの扉の隙間を塞ぐために使用します。召し合わせが必要な場合は別途お買い求めください。
材質
ABS
付属品
ビス3×16ナベ
色
茶
1セット(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。
コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。
左右兼用タイプになりました。
オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。
高さを抑え、突起のない安全設計です。
中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
パイプガイドFA-1814N-G2個
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
60892
1個
¥22,100
税込¥24,310
4日以内出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上
光沢研磨仕上
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷