- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 観音開きドア ロックのおすすめ人気ランキング
観音開きドア ロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「観音開きドア ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「観音開き 鍵」、「両開き ドア 鍵」、「観音扉 ロック」などの商品も取り扱っております。
機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除。操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。
仕様
●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)
質量(g)
約800
保護構造
IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下
耐衝撃(耐久)
1000(m/s2)以上
使用周囲湿度
95%RH以下
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.35mm
耐衝撃(誤動作)
300(m/s2)以上
機械的耐久性
100万回以上
許容操作速度
0.05~0.5m/s
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)
感電保護クラス
ClassⅠ(アース端子付き)
定格密閉熱電流
10A(EN60947-5-1)
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4。ソレノイドとアース間:2.5
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度
最小700N(GS-ET-19)
許容操作頻度(回/min)
最大30
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き(mm)
最小20(EN60947-5-1)
接点ギャップ(mm)
最小2×2
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象
(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
付属品
取付ネジ
材質
鉄
表面処理
メッキ仕上げ
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造
IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
200以下
耐衝撃(耐久)
1000(m/s2)以上
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.35mm
機械的耐久性
100万回以上
最小適合負荷
DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度
0.05~1m/s
電気的耐久性
15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)
感電保護クラス
ClassⅡ(二重絶縁)
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度
(Fzh)最小1300N
開放熱電流(A)
定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き(mm)
最小15(EN60947-5-1)
2台の電磁接触器を連結させて、機械的インターロックを行います。
種類
関連商品
適合機種
SC-03, 0, 05, 4-0, 4-1, 5-1, N1, N2, N2S, N3 形
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400・SPCC
仕様
木扉用
仕上
ユニクロメート
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質
本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)
0.05
寸法(縦×横)(mm)
300×900
ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様
●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)
保護構造
IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(1接点当たり)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2以上
材質(ヘッド)
プラスチック
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.75mm
最小適合負荷
DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度
0.05~0.5m/s
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)
感電保護クラス
ClassⅡ(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度
最小3000N
開放熱電流(A)
10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)
動作までの動きPT
最小15mm(EN60947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)
80以上
衝撃(耐久)(m/s2)
1000以上
許容操作頻度(回/min)
最大30
使用周囲湿度(%RH)
95以下
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz
10~55片振幅0.75mm
接点間隔(mm)
最小2×2
D4SL-Nシリーズ
種類
スライドキーユニット
世界最薄クラス※の電磁ロック付セーフティドアスイッチ登場! 5接点を内蔵
手動ロック解除は3方向から操作可能
ケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現
全機種ケーブル引き出しタイプ
省エネ 低消費電流110mA
2種類のロック方式を選択可能
見やすいLED動作表示灯
扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能
あらゆる扉へ取り付け可能
規格
UL/C-UL、CE、TUV
引抜強度(N)
(ロック時)500以上
メイン接点
1NC+1NC
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)
DC24±5%
通電率
100%(連続定格)
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向
(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
種類
操作キー
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
-30~70(本体)、0~70(受金)
電圧(V)
DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)
3.5(DC12V)、4.1(DC24V)
仕上
黒塗装
電流(mA)
DC12V:290(待機時)/870(作動時)。DC24V:170(待機時)/720(作動時)
材質(受金具)
鋼
保持力N(kgf)
8900[907]
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点容量
(出力)DC30V1A
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品
止め金
材質
ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
-5~40(氷結しないこと)
消費電力(W)
2(83mA)
定格電圧(V)
DC24±5%
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
周囲湿度(%RH)
85以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)
表面仕上げ
ケース:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
50130
1個
¥6,579
税込¥7,237
4日以内出荷
通電時に施錠する電磁錠です。
DC12V・24V対応型。
産業用ロックにも最適です。
定格電圧
DC12V/DC24V対応型
吸着力
80kg
消費電力
(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
家具・タンスの補修交換部品
材質
鉄
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
色
赤(操作ヘッド色)
保護構造
IP67(IEC60529)
絶縁抵抗(MΩ)
充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
感電保護クラス
ClassⅡ(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)
4
耐振動
誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
色(本体)
黒
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000