- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 角 ふるいのおすすめ人気ランキング
角 ふるいのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新134件の「角 ふるい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂ふるい器」、「砂ふるい」、「メッシュ」などの商品も取り扱っております。
材質
金網/ ステンレス
内形寸法(mm)
(縦×横×網上)400×600×70
穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
455×890×95
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに
材質
木製/鉄
幅(mm)
木部:460
全長(mm)
895
高さ(mm)
木部:90
目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ
目合い(mm)
4または10
材質(本体)
ポリプロピレン
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品
金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質
枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)
260
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質
18-8ステンレス
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質
アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)
2
材質
18-8ステンレス
メッシュ
12
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質
ステンレス(SUS304)
網目
5.5
外径(Φmm)
0.8
網目(mm)
5.5
鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
トラスコ品番
462-6419
質量(kg)
4
規格
JIS Z 8801
板厚(mm)
20
1個
¥55,980
税込¥61,578
34日以内出荷
鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
規格
JIS Z 8801
内寸法(mm)
幅400×奥行600×網上70
板厚(mm)
20
角バットに合わせてご使用下さい。
材質
ステンレス鋼
サイズ
21枚取
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×203×35
メッシュ
6.5
TKG品番
9-0272-1205
TKG品番(2017)
6-0255-1305
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに
材質
木製/鉄
全長(mm)
Φ350
高さ(mm)
木枠:90
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品
替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)
ステンレス
材質(網)
鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)
荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
網目
5.5
網目(mm)
5.5
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ200×60mm
内径(Φmm)
200
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
60
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。