角 7mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
5,874件の「角 7mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角鋼」、「角 パイプ 30 30」、「四角棒」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランドランキング1位
1本
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(480種類の商品があります)

スチール角パイプ 光ランキング2位
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

アルミ角棒 光モールランキング3位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ角パイプ 光モールランキング4位
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

7x 7x300mm 両角マシンキー エスコランキング5位
用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
幅(mm)7長さ(mm)300エスコ品番EA968ZD-5材質スチール厚さ(mm)7
1個
350税込385
翌日出荷

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
1本
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
1本
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

1本
979税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1本
18,980税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ表面処理B2アルマイト
1本
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304厚さ許容差(mm)1.1~1.3仕上ヘアライン研磨
1本
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角棒です
仕様アルミ材質規格種類番号A6063材質アルミ表面処理B2アルマイト
1本ほか
489税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
1本
2,798税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C形状長キー
1箱(10本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)


被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
1本
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)