- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- 角あて エッジボードのおすすめ人気ランキング
角あて エッジボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「角あて エッジボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エッジボード」、「角あて」、「パレットコーナーガード」などの商品も取り扱っております。
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。
コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。
用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など
材質
純パルプ100%
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
角部の保護用のエッジボードです。
梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます。
PPバンドの抑え時に出る食い込み防止にもなります。
ケース内の角部に入れれば段積み時の強化にもなります。
用途梱包用箱の破損防止に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
材質/仕上
紙(純パルプ)
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。
板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。
再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
材質
Kライナー、紙管原紙
幅(mm)
50
厚さ(mm)
3
色
クラフト色
低コストで使いやすい
用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる
材質
ペーパー
厚さ(mm)
2
寸法L(mm)
1000
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
板紙を何枚も積層プレスすることで高強度を実現しました。
世界40ヶ国以上での使用実績があります。
ドイツリサイクル協会の認定を受けた商品です。
用途荷物輸送時の荷崩れ防止に、段積み保管時の荷崩れ防止に
材質
紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×50×100
色
茶
材質
硬質塩ビ
寸法(mm)
7×25
長さ(mm)
1700
1ケース(200本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。
日本製造。リサイクル性に優れています。
別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材
材質
パルプ
長さ(mm)
100
形状
L型
厚さ(mm)
3
角度(°)
80~100
辺(mm)
50×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(500本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
荷締作業がスピーディにできます。
繰り返し使用可能です。
材質
PP
質量(g)
220(1セット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×133×134
1セット(2個)
¥719
税込¥791
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質
硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質
軟質塩化ビニール
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
ベルトの磨耗を防ぐ。
荷締作業が早く確実にできる。
荷物のイタミやキズを防ぐ。
材質
ABS製
寸法(mm)
80×60×150
適合ベルト幅(mm)
最大65
切り取り自由なので必要な箇所に必要なだけお使いいただけます。
用途梱包時のPPバンド接触部や各コーナー部分の保護の決定版。
材質
紙管原紙
幅(mm)
(50+50)=100
RoHS指令(10物質対応)
対応
梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。
梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角当てです。
用途梱包時の角部分保護に。大量に梱包される現場で。
トラスコ品番
195-2371
幅(mm)
55
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
高さ(mm)
30
質量(g)
680
適合バンド幅(mm)
12~19
アズワン品番
64-8576-46
1袋(200個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
板紙を積層し、それを強力に接着・プレス成型していますのでとても強靭です。
世界でもっとも厳格とされるドイツリサイクル基準[Resy 5815(独)]の認定を取得。
純パルプ100%、強度も十分で再使用もスムーズです。
使いやすさを追求したオリジナルジグソーカット加工で、テープや止め具は不要、はめ込むだけで組み立て完了。
用途梱包商品のコーナー保護に。PPバンド掛け等の補強・角あてとして。環境に配慮した簡易梱包として。
厚さ(mm)
3
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
エッジボード製なので優れた強度とリサイクル性を持っています。
パズルカットが施されているのでワンタッチで組み立て可能です。
製品角部分を簡単に保護できます。
用途機械の角部分保護に
幅(mm)
50
材質
紙
厚さ(mm)
3
梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角あてです。
用途梱包時の角部分保護に。
トラスコ品番
786-8154
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ナチュラル
質量(g)
67.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×30×55
適合バンド幅(mm)
12~19
1セット(20個)
¥459
税込¥505
当日出荷
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。
カッター、はさみでカットできます。
形状
L字型
材質(本体)
軟質塩化ビニール
長さ(m)
1
室内の角のクロスがやぶれた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決。
ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色をそろえました。使用箇所にあわせてお選びください。
室内にもご使用頂けます。
取り付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。
用途シャッター・エレベーター廻り・工場内などあらゆるコーナーに
材質
軟質塩ビ
タイプ
ソフトタイプ