- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 角スコップ 金象のおすすめ人気ランキング
角スコップ 金象のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「角スコップ 金象」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロング スコップ」、「パンチャースコップ」、「石道具」などの商品も取り扱っております。
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。
材質
頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ
形状
角
全長(mm)
970
質量(kg)
1.35
頭部長(mm)
300
先幅(mm)
頭部:255
頭部板厚(mm)
1.2
頭部肩幅(mm)
225
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。
種別
角型
材質
パイプ柄部/スチール鋼管
全長(mm)
1105
質量(kg)
2.2
板厚(mm)
パイプ柄部:1.2
頭部長(mm)
300
先幅(mm)
頭部:255
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部板厚(mm)
1.6
頭部肩幅(mm)
230
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。
柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。
頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
また穴明け加工により軽量化を図っています。
用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業
材質
(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂
形状
角形
全長(mm)
1120
質量(kg)
1.5
材質(柄部)
鋼管
頭部長(mm)
300
頭部板厚(mm)
1.2
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
頭部穴あけ加工をする事により粘土質土壌での土離れ・土切れに優れます。
用途土木・造園・農業など幅広く使用できます。
種別
丸/P柄
材質
スチール
全長(mm)
970
質量(kg)
1.7
板厚(mm)
1.6
頭部長(mm)
292
肩幅(mm)
232
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。
材質
頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ
形状
丸
全長(mm)
970
質量(kg)
1.15
頭部長(mm)
292
頭部板厚(mm)
1.2
頭部肩幅(mm)
232
1本
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
現場の声から生まれた、一本持っていたいツール。生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。
長さ(mm)
【頭部】160
全長(mm)
970
質量(kg)
2
板厚(mm)
【頭部】1.6
材質(柄部)
スチール鋼管
材質(頭)
スチール
先幅(mm)
【頭部】495
肩幅(mm)
【頭部】500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適
全長(mm)
910
仕様
JIS規格品
トラスコ品番
382-0149
質量(kg)
1.4
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
220
先幅(mm)
180
肩幅(mm)
170
頭部板厚(mm)
1.45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用
刃先形状
角形
全長(mm)
970
仕様
JIS規格品
トラスコ品番
382-0122
材質
(刃先)ショベル鋼板。。(柄)天然木
質量(kg)
2
頭部長(mm)
300
刃先幅寸法(mm)
255
肩幅(mm)
230
頭部板厚(mm)
1.6
1丁
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
種別
角形
全長(mm)
815
質量(kg)
1.2
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
218
先幅(mm)
180
肩幅(mm)
167
頭部板厚(mm)
1.45
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)
970
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています
仕様
JIS規格品
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部板厚(mm)
1.45
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)
970
仕様
JIS規格品
形状
角形
質量(kg)
1.9
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
300
先幅(mm)
255
肩幅(mm)
230
頭部板厚(mm)
1.6
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られますパイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
形状
角形
全長(mm)
815
質量(kg)
1.25
材質(柄部)
SUS304(18-8)ステンレスパイプ
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
218
先幅(mm)
180
肩幅(mm)
167
頭部板厚(mm)
1.45
1丁
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質
ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)
1.4
先端形状
角型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)
180×815×70
色
グレー
質量(g)
1122
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷