- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 角タルのおすすめ人気ランキング
角タルのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新159件の「角タル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用桶」、「100Lバケツ」、「タル」などの商品も取り扱っております。
サンコー(三甲)角タル5K平本体 半透明
材質PE種別SK200555WHNA外寸(mm)282×111×247内寸(mm)247×95×16.08(1641)
サンコー(三甲)タル水産角2.5本体 透明
材質PP種別SK20037301TM有効内寸(mm)160×160×82外寸(mm)196×196×112内寸(mm)176×176×102圧縮荷重(kN[kgf])1.88(192)
サンコー(三甲)角タル5K平・8K平 フタツメ有 半透明
材質PE種別SK700813WHNA外寸(mm)287×282×111内寸(mm)252×247×95
1個
¥559税込¥615
当日出荷
仕様ポリプロピレン製押蓋付耐熱温度(℃)-30~90
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
サンコー(三甲)サンコータル角タル3K セット
材質PP色透明/透明高さ(mm)(内寸)169容量(L)3.3短辺(mm)(外寸)147長辺(mm)(内寸)185、(外寸)207有効内寸(mm)長辺:165圧縮荷重(kN[kgf])1.56[159]外寸法・高さ(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)156
サンコー(三甲)タル水産角1.7本体 透明
材質PP種別SK20016801TM有効内寸(mm)144×144×67外寸(mm)180×180×97内寸(mm)160×160×87圧縮荷重(kN[kgf])2.03(254)
1個
¥399税込¥439
当日出荷
ラバーメイドラウンドブルートユーティリティコンテナ
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。
容量(L)166.6材質ポリエチレン(PE)仕様リサイクルマーク付(26430765)高さ(mm)800外径(mm)610
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし
サンコー(三甲)サンコー樽 角 S-1.3K-2 本体
内容物の片寄りを軽減する一体型中仕切付
仕様切り欠き:4材質PP色透明/透明容量(L)1.3有効内寸(mm)156×51外寸(mm)198×61内寸(mm)174×51RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479税込¥527
50日以内出荷
タケヤ化学工業ざるコン角 14L ホワイト
業務用冷蔵庫にふたをしたまま保存OK。排水スリット設計。お米や野菜等の流し洗いに最適です。
材質ポリプロピレン質量(g)1200容量(L)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×332×154
1個
¥2,298税込¥2,528
翌々日出荷
ラバーメイドラウンドブルートコンテナ 121.1L
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
容量(L)121.1材質ポリエチレン(PE)仕様リサイクルマーク付(26327365、178847206)高さ(mm)692外径(mm)559
タル木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。
タル木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には『火打の省略』が可能です。
タル木の左右側面のどちら側にも取り付けできますが、1本のタル木に対しできるだけ同一面は避けてください。
用途タル木と桁行・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×8本使用方法(1)桁と棟木に対してタル木との交点に金物を1個、できるだけタル木の同一側面を避けて配置します。※母屋、隅木、谷木とタル木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)で、とめ付けてください。厚さ(mm)1.6寸法(mm)90×90規格財・建材試験センター性能試験 第02A1973号(タル木の軸方向すべり出しの性能)。財・建材試験センター性能試験 第02A1974号(タル木の吹き上げ引張の性能)。財・建材試験センター性能試験 第02A1975号(タル木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
¥339税込¥373
当日出荷









![角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39593845-230410-02.jpg)



![角型つけもの容器 フタ付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25030874-230410-02.jpg)