- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 角ナット ネグロスのおすすめ人気ランキング
角ナット ネグロスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「角ナット ネグロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中ナット」、「角ナット 規格」、「中ナット m6」などの商品も取り扱っております。
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
適合
D15タイプ、D20タイプ
ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。
仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)。仮止め金具:ステンレス鋼製
1袋(20組)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法C(mm)
3.2
寸法A(mm)
23
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目
1パック(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。
組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合
パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
適合
DP1、DP2
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目