- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- 角ネジ シャフトのおすすめ人気ランキング
角ネジ シャフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新129件の「角ネジ シャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角ネジ」、「角ネジ ボルト」、「角ネジ 加工」などの商品も取り扱っております。
材質
S45C
長さ(mm)
1000
タイプ
右ねじ
表面処理
生地
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質
(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304
リード精度(mm)
±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
右ねじ
材質
S45C
長さ(mm)
500
表面処理
生地
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
タイプ
右ねじ
30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。
コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。
ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級
7e
ピッチ(mm)
8
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
タイプ
右ねじ
タイプ
右ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
材質
SS400相当
規格
TR
表面処理
-
材質
SUS304
長さ(mm)
500
タイプ
右ねじ
種別
30度台形ねじ
材質
BC6C(青銅鋳物)
タイプ
右ねじ
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)
単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別
30度台形ねじ フランジ形
材質
高強度亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
長さ(mm)
1500
タイプ
右ねじ
表面処理
生地
タイプ
右ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
材質
鉄
表面処理
生地
タイプ
右ねじ
タイプ
左ねじ
材質
S45C
長さ(mm)
500
表面処理
生地