- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- 角ネジ ボルトのおすすめ人気ランキング
角ネジ ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新334件の「角ネジ ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角ネジ 加工」、「角ネジ」、「角ネジ シャフト」などの商品も取り扱っております。
材質
S45C
長さ(mm)
1000
タイプ
右ねじ
表面処理
生地
タイプ
右ねじ
材質
S45C
長さ(mm)
500
表面処理
生地
材質
SS400相当
規格
TR
材質
S45C
長さ(mm)
1500
タイプ
右ねじ
表面処理
生地
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質
(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304
リード精度(mm)
±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
-
材質
SUS304
長さ(mm)
500
タイプ
右ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
タイプ
右ねじ
材質
ステンレス(SUS304J3)
種別
全ねじ
頭部形状
四角
ねじ山種類
メートル並目
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)
単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別
30度台形ねじ フランジ形
材質
高強度亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
長さ(mm)
1000
タイプ
左ねじ
表面処理
生地
タイプ
右ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。
コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。
ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級
7e
タイプ
右ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
タイプ
左ねじ
材質
S45C
長さ(mm)
500
表面処理
生地
種別
30度台形ねじ
材質
BC6C(青銅鋳物)
タイプ
右ねじ
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
タイプ
右ねじ
表面処理
-
材質
SUS304
長さ(mm)
1000
タイプ
右ねじ